冷房用品 :「エアモーター」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円 付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)13 風量6段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34 首振り360°(自動) 適用畳数18畳まで 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 消費電力(W)(50/60Hz)18 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86 風量調整7段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 切タイマー1/2/4時間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAR-BD182(W) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 適合床面積26畳 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31 質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 風量調整5段階 電源コード(m)約1.6 羽根枚数3枚 首振り左右80度、上下90度 操作方法本体スイッチ/リモコン 切タイマー1/2/4時間 適用畳数26畳まで 保証期間1年 ハネ径(cm)18
1台
11,980 税込13,178
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります