商品豆知識
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風
質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)
消費電力(W)18
出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)
電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)
風量調整○
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。