絞り込み
機能
上下角度調整(1)
切タイマー(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(6)
- CRECOTE(22)
- J&S(35)
- TEKNOS(32)
- TOPLAND(23)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(72)
- アイリスオーヤマ(68)
- エスケイジャパン(30)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- スイデン(138)
- スーパー工業(28)
- ダイキン工業(19)
- ナカトミ(106)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(19)
- 日動工業(86)
- 日立(25)
- ブランドをもっと見る

多機能充電式扇風機
SELECTED BY MARINTEC¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
冷風機
SELECTED BY MARINTEC¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く。最大風量7m/sのパワフルな風!。微風から強風まで4段階の風量切替が可能。連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載。1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能。約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適。1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル。強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現。最大8時間の連続冷却可能。超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP。銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用。可動ルーバーを手動で上下に調整可能。タッチ操作仕様。2-6時間切タイマー搭載。ON/OFF可能な7色LEDライト搭載。USB Type-C給電式付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質ABS+PP寸法(mm)184×126×247質量(g)約800騒音値(dB)約20以下タンク容量(mL)1000風量調整4段階LED7色操作方法タッチ操作噴霧調整ミスト調節:2段階モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C給電式タイマー機能2/4/6時間