曜日別特売

冷風機

冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC冷風機 - SELECTED BY MARINTEC

送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く
最大風量7m/sのパワフルな風!
微風から強風まで4段階の風量切替が可能
連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載
1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能
約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適
1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル
強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現
最大8時間の連続冷却可能
超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP
銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用
可動ルーバーを手動で上下に調整可能
タッチ操作仕様
2-6時間切タイマー搭載
ON/OFF可能な7色LEDライト搭載
USB Type-C給電式

付属品
USB Type-Cケーブル・取扱説明書
材質
ABS+PP
寸法(mm)
184×126×247
質量(g)
約800
騒音値(dB)
約20以下
タンク容量(mL)
1000
風量調整
4段階
LED
7色
操作方法
タッチ操作
噴霧調整
ミスト調節:2段階
モード
送風/加湿/冷却
充電方式
USB Type-C給電式
タイマー機能
2/4/6時間
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82950571CAM-004
¥44,545
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする