冷房用品 :「回転 タイマー」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。左右首振りはワイド360度回転。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)
幅(mm)260
質量(kg)4.1
高さ(mm)665
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)33
電源コード(m)約1.8
風量調整10段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約90・180・360°(自動)
上下首振(自動)0-85・45-85°
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。