冷房用品 :「屋外用 ファン」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン
適合給水:コネクター付きチューブ
質量(kg)3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約45/64
角度(°)風向き:55
電源コード(m)(約)1.8
風量3段階(弱 中 強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5
噴出形状ミストノズル3個
素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン
接続長(m)ホース:1
1個
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。