冷房用品 :「大型 冷風扇」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番486-0349 質量(kg)28 出力(W)ミストモーター50/ファンモーター160 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×680×1750 噴霧量(mL/min)50Hzの場合:00~46、60Hzの場合:00~76
1台
109,000 税込119,900
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります