冷房用品 :「電池式 加湿器」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
トラスコ品番486-0349
質量(kg)28
出力(W)ミストモーター50/ファンモーター160
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×680×1750
噴霧量(mL/min)50Hzの場合:00~46、60Hzの場合:00~76
1台
¥109,000
税込¥119,900
欠品中
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。