冷房用品 :「エアコン 窓枠」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シェルホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)550/635
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240
能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)350/400
適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌々日出荷
ドレン処理必要(オートドレン)
ドレンホース同梱
アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:21.5
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:780×360×240
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数50Hz:冷房 4.5~7畳(7~11m2)/暖房 4~5畳(7~8m2)、60Hz:冷房 5~8畳(8~12m2)/暖房 5~6畳(8~10m2)
1台
¥90,900
税込¥99,990
翌々日出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1700~2200
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
用途テラス窓用
適合(取付可能窓寸法)140~190cm
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌々日出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1400~1900
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
工事不要で簡単取り付け 冷暖房兼用タイプ。オートドレン機構。アルミ製標準窓枠付属。リモコン付き。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター。ドライ運転搭載。おやすみ自動運転搭載。
用途ウインドエアコン、窓用エアコン、ウインドクーラーとして。冷房 窓 工事不要 熱中症対策 夏 クーラー 窓 取付 エアコン 在宅 自宅 オフィス 事務所
仕様●冷房対応畳数目安(畳):(50Hz)4.5-7、(60Hz)5-8●取り付け可能な窓高さ(cm):81.3-140●暖房対応畳数目安(畳):(50Hz)4-5、(60Hz)5-6
質量(kg)24
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26.3×78
冷房能力(kW)(50Hz)1.6、(60Hz)1.8
暖房能力(kW)(50Hz)1.8、(60Hz)2.2
冷房消費電力(W)(50Hz)620、(60Hz)725
暖房消費電力(W)(50Hz)575、(60Hz)695
1台
¥97,900
税込¥107,690
欠品中
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。