冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シェルホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)550/635
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240
能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)350/400
適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌々日出荷
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シティホワイト
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750
消費電力(W)(50/60Hz)595/700
冷媒R32
能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8
期間消費電力量(kWh)384/432
適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌々日出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:24.0
色ホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263
能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
¥83,800
税込¥92,180
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。