冷房用品 :「粉塵対策」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧量(L/h)0~60 消費電力(W)264 電源(V)単相100 質量(kg)10 タイプ大噴射タイプ 風量(m3/min)18 騒音値(dB)72 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
質量(kg)26 消費電力(W)180 電源単相100V タンク容量(L)48 風量(m3/min)96 周波数50/60Hz 騒音値(dB)58 風量調整強・中・弱 首振り自動首振り左右約70度 噴霧量(L/h)0~8
1台
121,980 税込134,178
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング