冷房用品 :「窓用遮熱シート」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。
水をふきつけるだけで貼り付け可能です。
可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC
厚さ(mm)0.21
透過率(%)(可視光線)0.78
紫外線透過率0.04
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。