冷房用品 :「冷媒 エアコンガス」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
欠品中

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・大型倉庫、大型工場、コンテナの積み込み等、環境改善が困難な場所へ スポット強冷風が可能。・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。・25Lドレンタンク採用で排水が困難な場所でも安心して使用できます!・大型キャスター付きで移動が簡単。・吊り上げに便利なアイボルト付き・満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
付属品ドレンホースx1 質量(kg)約182 風量(m3/min)50Hz/60Hz61/68 電圧(V)(50/60Hz)三相交流200 冷房能力(50/60Hz)(kW)83/10.0 消費電力(W)(50/60Hz)2800/3700 使用環境温度(℃)18~43 力率71/85 % 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×150.5×146 最大風速(m/s)8.99/10.01(50/60Hz) 冷媒HFC R32 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW) 冷媒封入量(g)1600 騒音値(dB)(50/60Hz)75/78 定格電流(A)(50/60Hz)11.5/12.6
1台
689,800 税込758,780
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります