冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機TEKNOS(3件のレビュー)当日出荷
打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色ホワイト風量調整5段階消費電力(W)(50/60Hz)50/57首振りオートルーバー(左右80°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマータンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)方式汲み上げ散布方式付属品保冷剤パックx2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります