冷房用品 :「家庭用扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)165/186 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)345/390 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能 メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型 風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載 安定して送風・換気に使える、 省スペースの据置き型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)4.1 羽根:オレンジ 材質(本体)金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)49 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510 電気代の目安31円 風量調整3段階切換 高さ(cm)58 安全規格PSE 色(本体)ダークグレイ 材質(羽根)PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)43.5 奥行き(cm)30 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
7,990 税込8,789
取扱い終了

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります