冷房用品 :「工場用扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環 質量(kg)13.6 消費電力(W)300 角度(°)送風:360 コード長さ(m)2.3 風量(m3/min)95.3/87.8 風速(m/min)198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります