冷房用品 :「気化式 冷風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)
付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個
材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂
質量(kg)12
タイプ屋内型
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868
風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45
電線長さ(m)4.5
ピーク波長(nm)253.7(UV-C)
温度センサー温度サーモ付モーター
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C
連続運転時間(h)7~9
運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64
使用環境温度(℃)10~50
スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)
有効貯水量(L)20
給水方式タンク貯水式
タイマー1~24時間OFF
羽根径(Φmm)360
水蒸発量(L/h)1.5~2.5
冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5
オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
フィルター冷却:特殊バージンパルプ
水タンク容量(L)20
外装PE
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。