冷房用品 :「熱中症対策」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
簡単組み立て!現場の熱中症対策に!。スポットエアコンと併用で、どこでも涼しい休憩スペースを確保!。外気温35℃時、テントの中は約20℃に!(メーカー独自調査の数値)。断熱性・撥水性があり、冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策としてもGOOD!
用途作業現場での小さいユニットでの休憩スペースとして
セット内容本体、シート×1、結束バンド×2、フライシート×1、ペグ×4、ペグ(フライシート用)×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)×1、収納袋(フライシート入れ)×1、収納バック×1
質量(kg)11.5、最大耐:2
直径(Φcm)ダクト口:25
寸法(cm)収納ポケット:45×23、差し込みポケット:内寸19×11
組立寸法(mm)[内寸]1800×1800×2000、[外寸]2000×2000×2100
収納時寸法(cm)26×26×130
1セット
¥72,800
税込¥80,080
当日出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580
質量(kg)11.8
定格電圧(V)100
首振なし
ホース長さ(m)ドレンホース:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41
使用環境温度(℃)15~40
ドレンタンク容量(L)0.3
送風口数1口
冷媒封入量(g)120
関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB)
取扱説明書(3.76MB)
排熱ダクト有無あり
1台
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策。工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用 アース:有
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1
寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270
回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300
定格電圧(V)100
定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
モーターファン/全閉式
首振あり
風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2
電線仕様-長さ(m)2
首振角度(°)210°(手動)
冷媒の種類R410A
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)
風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
オゾン破壊系数0
風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)
始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0
送風口数1
圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品図面(0.2MB)
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218
取扱説明書(3.51MB)
冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥80,980
税込¥89,078
当日出荷
水道直結で工事も不要
微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa)
トラスコ品番819-4137
セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12
材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等
質量(kg)7
タイプシングル
質量(kg/セット)7
1台
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番244-2148
材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
長さ(mm)550
幅(mm)60
色ネイビー
サイズフリー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。工場、倉庫の熱中症対策に。ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に。建築現場での、作業員の熱中症対策に
仕様風量調節2段階
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1
トラスコ品番707-3370
電源(V)100
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:2
定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430
起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62
送風口数1
冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
圧縮機全密閉ロータリー
首振り左右210度(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04
標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h
温度差(℃)冷風(50/60Hz):13
排熱ダクト有無あり
標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h
1台
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
首振あり
風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2
対応アース:あり
首振角度(°)210
電線長さ(m)2
機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱
入力プラグ2Pプラグ
回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)
電線仕様VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0
送風口数1口
冷媒R410A
サイズ(mm)W401×D430×H803
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)AC95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218
冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策
トラスコ品番249-7334
質量(kg)184
電源(V)三相200
消費電力(kW)1.2
風量調整無断切替
冷房能力(kW)15
標準消費電力料金(円/h)18
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
翌々日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様高さ調節(cm):114~132
質量(kg)約6.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全閉式モーターと帯電防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター。工具不要でガード全て取り外し可能。ほこりが入りにくい全閉式モーター採用。搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード
用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 熱中症対策 シンプル
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)28
コード長さ(m)電源:約2.4
羽根枚数3
風量7段階
保証期間メーカー:1年間
電気代の目安約0.9円(50/60Hz)(1時間あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8
リモコンあり
羽根寸法(cm)20
1台
¥12,680
税込¥13,948
欠品中
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
連続運転可能な長寿モーターを採用しています。
駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。
無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
トラスコ品番252-2503
材質本体・羽:スチール、AL
型式スタンド型
質量(kg)12.6
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
風量(m3/min)280
対応防爆対応型
騒音値(dB)73
空気消費量(m3/min)0.46
ファン外径(Φmm)600
風速(m/min)250
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-26
コンプレッサー5馬力
左右首振55°
上下角度調整上下4段階(40°)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。
仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)
トラスコ品番859-4387
質量(kg)48
出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
電源(V)単相100
消費電力(W)(定格)410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920
ハネ径(cm)45
首振角度(°)60
水タンク容量(L)60
風量調整無段階
噴霧量(L/min)0.24
首折れ40°
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
消費電力(kW)0.9/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120
使用環境温度(℃)25~40
設定可能温度(℃)16 ~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)330
冷房能力(kW)1.9/2.2
1台
¥229,980
税込¥252,978
4日以内出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)30
消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094
電源(V)単相100
電源コード(m)3.2
質量(kg)90
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの天板・キャスター付きタイプです。天板にちょっとしたものを置けるので、スペースを有効利用できます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。
質量(kg)約15
電源(V)AC100
角度(°)各15
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
電源コード(m)約10
風量3段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)155/185
材質(羽根)アルミ
左右首振各40度
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます!
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです!
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用!
テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了!
きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット!
ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています!
ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に
仕様ミスト×4(2.5m間隔)
セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)
材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム
全長(m)約17.5
ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)
噴霧量(mL/min)43.8
1セット
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。
寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8
色クラウドホワイト
質量(g)185
入力DC5V/1A
充電時間約5時間
風量調整5段階、100段階風量調整
バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)
充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。
寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8
色ラベンダードリーム
質量(g)185
入力DC5V/1A
充電時間約5時間
風量調整5段階、100段階風量調整
バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)
充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。
寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8
色スカイデイ
質量(g)185
入力DC5V/1A
充電時間約5時間
風量調整5段階、100段階風量調整
バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)
充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)約2.2
幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5
高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207
噴霧量(mL/min)約405
適合ホース内径(Φmm)12~15
設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
¥14,880
税込¥16,368
3日以内出荷
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)約65(電池含まず)
外形寸法(mm)125×52
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)74
連続動作時間約3.5時間
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)樹脂
ファン※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要。風量2段階+送風+オート。上下手動ルーバー、左右自動スイング。モード(送風、冷風、オート)。おやすみ、チャイルドロック機能。24時間ON/OFFタイマー。リモコン、キャスター付き。対応畳数約6~9畳。簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト
質量(kg)21
消費電力(W)730
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境温度(℃)21~38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700
冷媒R410a
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番206-5359
型式フロア型
質量(kg)10.4
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4枚
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
ファン外径(Φmm)450
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(70°)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約7
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
工事現場などの熱中症対策に活躍します。
独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します。
整流板付大型ファンにより最大11mまで噴霧可能です。
ノズルがないので目詰まりしません。
遠心分離式ミストファン型
自動首振機能
用途アスファルト敷設現場での暑さ対策に。
物流倉庫での暑さ対策に。
製造工場での暑さ対策に。
作業員の暑さ対策に。
スポーツ観戦者の暑さ対策に。
スポーツ選手、関係者の暑さ対策に。
仕様遠心分離式ミストファン型
トラスコ品番542-7770
質量(kg)54
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)350/520
首振角度(°)60
機能自動首振機能、風量調節(3段階)
ファン外径(Φmm)580
水タンク容量(L)56(水道直結可)
風量調整3段式(強・中・弱)
噴霧量(mL/min)0~167
出力(50/60Hz)(W)ミストユニット140/210、水中ポンプ26、ファンモーター190/210
首折れ上向き10°、下向き5°
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×675×1760
1台
¥179,000
税込¥196,900
3日以内出荷
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策
質量(kg)0.577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55
充電時間(満充電まで)3.5時間
保証期間6ヶ月
風量調整3段階
ケーブルUSBケーブル(TYPE-C)
バッテリー容量(mAh)5000
ベルト長さ(cm)約100
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.5円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。
高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)約1.5
幅(cm)噴霧口パイプ:約67
高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180
適合ホース内径(Φmm)12~15
設置寸法(mm)三脚間隔約630
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1
2
3
次へ
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。