HOME&CAR 3WAY コードレスファンTOPLAND当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。<br />コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。<br />3段階風量調節、180度角度調節<br />コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。<br />用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5