絞り込み
ブランド
- ユアサ(ユアサプライムス)
- YAMAZEN(山善)(140)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る

ポット型スチーム式加湿器
ユアサ(ユアサプライムス)¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。質量(kg)3消費電力(W)350タンク容量(L)2.4電源コード(m)1.5連続使用時間約6.5時間適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1加湿量(mL/h)約360(強)切タイマー1/2/4時間
リフレクトヒーター
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷質量(kg)1.8消費電力(W)400スイッチ転倒オフ:有り電源コード(m)1.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×18.5×24.5出力切替2段階(200W/400W)
電気掛敷毛布 フェイクファー
ユアサ(ユアサプライムス)¥10,900税込¥11,9901台6日以内出荷肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。仕様ウォッシャブル可能色モカ材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)60センサー(室温)あり寸法(cm)130×188機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
電気敷毛布 フランネル
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。仕様ウォッシャブル可能材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)55センサー(室温)あり寸法(cm)80×140機能ダニ退治切タイマー3h、(自動オフ)15h
ライフスマートコタツ
ユアサ(ユアサプライムス)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。仕様天板リバーシブル:なし質量(kg)14消費電力(W)510コード長さ(m)3ヒーターU字石英管コード中間スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38脚長(cm)継脚:なし温風機能あり脚の種類折れ脚:なし