暖房用品 :「大型タンク」の検索結果
暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6
タンク容量(L)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649
暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)
機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止
点火方式電機点火
暖房出力(kW)9.57~3.70
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイト
タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式
電源(V)単相100
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。
トラスコ品番688-9156
幅(mm)496
色ホワイト
高さ(mm)600
タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式
奥行(mm)339
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)0.509-0.174
暖房の目安(コンクリート)16畳
暖房の目安(木造)12畳
機能あったかルーバー
暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。