商品豆知識
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 フランネル 手洗い 丸洗い
材質ポリエステル
用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布
材質ポリエステル100%
電源(V)DC 5/2A(USB TYPE A)
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)電源:1
本体質量(g)約820
適応身長(cm)135~180
寸法(縦×横)(cm)本体:105×120
表面温度(℃)全面、背中・腹部のみ使用時(強)約45、(中)約40、(弱)約35 / 肩甲骨部のみ使用時(強)約42、(中)約38、(弱)約35
1枚
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気毛布 ブランケット 電気ブランケット 電気ひざ掛け
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
寸法(縦×横)(cm)188×130
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質ポリエステル、アクリル
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
用途カーペット、ホットマット、お昼寝マットとして。 ソファマットにも。ホットカーペット 電気カーペット ソファマット 足元暖房 ごろ寝 消臭
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)75
寸法(縦×横)(cm)180×80
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.8、(中)約1.4、(強)約2.2
小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.2
温度調節目盛:5段階
表面温度(℃)(中)約36(強)約45
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm
アズワン品番65-8767-18
1箱(2袋×10kg)
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421
適合機種VAL6KBS
材質SUS302B、ステンレス
径(mm)Φ562
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
材質ステンレス
対応商品WoodstoveAURAver.2/AURAver.2SUS/AURA/EMO/2020WIDE/OVENSTOVE
お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」。約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!。蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!
仕様内容液:水
セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1
材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル
質量(g)約1150
電源(V)AC100 50/60HZ
消費電力(W)約300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50
連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5
保証期間1年
表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。
内蔵式転倒スイッチ搭載
選べるエコ3段切替
お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード)
24時間OFFタイマー付
リモコン付
タッチスイッチ操作
チャイルドロック機能付き
「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS
寸法(mm)約645×210×588
質量(kg)約8.7
安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型)
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
色(本体)ブラック
出力切替515/685/1200W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)37.2
切タイマー24時間
1台
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。角は安心のラウンド加工。日本国内トップメーカーの石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
組立時間約10-20分
取扱説明書(1.03MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
材質ポリエステル100%
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約2
継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。手元コントローラーで温度調整可能。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
型番(ヒーター)MHU-601E
電源コード(m)3
保証期間1年
電源コード手元コントローラー
高さ調節継脚:36/41(cm)
取扱説明書(1.05MB)
封を切るだけで暖まる、粘着剤付きの衣類に貼るカイロ。大容量タイプなので、ヘビーユーザー様におすすめです。約12時間持続。60個入。
タイプ貼る
連続使用時間(時間)12
1セット(60個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
こたつや座卓の高さを上げる商品です。
ご使用方法
1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。
2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。
37cm上げる時はさらにもう1組お求めいただいて各2個お使いください。
座椅子を使ってもゆったり座れます。
用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのが名前の通り「こたつの高さを上げる足」という商品。1段で3.5cmアップ、2段重ねて7cmアップとなります。寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。
材質ポリプロピレン
質量(g)個装:310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約190×235×78
入数足が4つ入り
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品
トラスコ品番216-2045
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
コタツ敷きやホットカーペットの下に敷いて使用する、超厚型のアルミホットシート。
厚さ8mmの特厚型タイプ。
保温性クッション性防音性に優れています。
材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン
寸法(mm)900×1800×8
耐熱温度(℃)70
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。
タイプ貼らない
連続使用時間(時間)12
1個
¥4,190
税込¥4,609
欠品中
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ
タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適!
タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。
お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。
縦型シーズヒーター1灯搭載
シーズヒーター縦型1灯を採用。
遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
OFFタイマー機能付き
最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書
質量(kg)約3.1
色ホワイト
消費電力(W)900
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(1灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180
連続加湿時間(時間)約5
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
質量(kg)4.7
タンク容量(L)約2.8
定格1250/1220W(50/60Hz)
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
色ベージュ
1台
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
定格1250/1220W(50/60Hz)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
コード長さ(cm)180
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX
質量(kg)4.8
連続加湿時間(時間)約5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
タンク容量(L)約2.8
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色白
消費電力(W)1000(強弱切替なし)
寿命6000時間
質量(kg)約2.0(金具などを含まない)
設置方法吊り下げ・壁付け兼用
防水性IPX5
電源プラグアース線付
電源コード(m)約6
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
冷え性の方に。電気のぽかぽかひざ掛け、肩にも掛けて使えます。
材質ポリエステル100%
色ベージュ系
消費電力(W)55
寸法(cm)120×80
表面温度(℃)52
1時間あたりの電気代目安(円)約0.96(強運転時)
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質ABS
質量(kg)約1.9
色ホワイト
消費電力(W)約25(最大)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約5.2
コード長さ(m)約1.5
適合床面積~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22
連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)約380
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC
材質(フィルター)濾紙
使用温度範囲(℃)-20~60
最高許容圧力(MPa)0.1
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
【平均50℃】【5枚】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、4個入りです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)46
タイプ貼らないタイプ
最高温度(℃)68
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間16時間
平均温度(℃)52
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1パック
¥169
税込¥186
3日以内出荷
お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン
スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W)
すぐにあったか瞬間暖房
芯まであったか遠赤効果
電気代お得な省エネ
色木目ダークブラウン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
置き場所を選ばないシンプルなデザイン。
1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。
電源コード(m)1.8
一人暮らしや狭い部屋に対応できる、省スペースなホットカーペット。ペットスペースの防寒対策としても。 室温センサー搭載で、暖めすぎの無駄を抑え省エネ運転。5層構造アルミシートで均熱・防水効果も。
用途一人暮らし、書斎、ペットスペースなどに。省エネ 電気マット ホットカーペット 室温センサー搭載 均熱 防水 省スペース。
仕様切り忘れ防止:8時間/パワー速熱/省エネスイッチ/暖房面積切換2面/ダニ対策/室温センサー搭載/コンパクト収納可能(12折り)/ヤグラ可
材質表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)4.6
色グレー
タイプ3畳用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2410×1900×6
電源コード(m)1.5
温度制御ニッケルサーミスタ
表面温度(℃)(高)45、(中)37 [※室温20度時]
切タイマー2時間/4時間
1枚
¥19,900
税込¥21,890
9日以内出荷
袋のままポンと入れるだけでセット完了。
清潔なミストで、いつも爽やかな加湿タイム。
乾燥季節には欠かせない加湿器ですが、その放出されるミストはどうでしょうか。
給水タンクやその水を受けるトレーなどには、水が腐敗したヌメリがビッシリ。
そんな水を放出したと思うと、ぞっとしますよね。
でもココスミストを投入すれば、約3ヶ月間はヌメリと雑菌の繁殖を制御できます。
その秘密は、強力な銀イオンで水を制御し、いつも清潔な水環境を保つからなのです。
薬剤などとは違い、無味・無臭・無着色。お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
使い方は加湿器タイプによっても異なりますが、給水タンクの容量約5リットルまでなら1個を、給水タンクまたは水の入るトレー部に袋のまま投入してご使用ください。
セット内容2個
材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工)、袋/PET・PE
質量(g)約5
サイズ(cm)1個当り:約6.5×6.5
内容量(g)約4.5
有効期間約3ヶ月間
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)4.1
機能耐震消火装置付き
材質特殊合金
質量(kg)8.5
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551
点火方式マッチ点火
暖房出力(kW)2.68
保証期間お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
材質レーヨン不織布
質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(cm)6.3×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
適合機種FHY-32TR1, FKD-327NE, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219NE, FW-326NE, FW-326S, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-3317KE, FW-3318KE, FW-3319KE, FW-3320KE, FW-3321KE, FW-3322KE, FW-3323KE, FW-3324KE, FW-3325KE, FW-33EK1, FW-367L, FW-368L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724LS, FW-3725LS, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FX-32R2, FX-32R3, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
1個
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
適合機種HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
最高温度(℃)41
平均温度(℃)35
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。