2,420件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ミネラル機能鉱石パージ配合。 遠赤外線効果で温かさが拡がる。
温度持続時間5時間 最高温度(℃)41 平均温度(℃)38
1セット(5個)ほか
299 税込329
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)15 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-20S ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク 容量(L)18.5 セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.7 タイプミニタイプ 肉厚(mm)0.8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、シリコンゴム、EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×650 適合サイズ幅48cm×奥行37cm以内の石油ファンヒーター専用、吹き出し口が左側にあり、高さが床から30cm以内のものに限る、石油ストーブには使用できません
1台
4,890 税込5,379
4日以内出荷

オーティ・マットーOT-200S 1/2B レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)187 内容積(L)207 仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番761-2541 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)37 タイプレギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180 板厚(mm)1.6
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷

置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 容量(L)109 内容積(L)121 トラスコ品番761-2478 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)31 ブルー タイプペール缶受台付 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 内容積(L)121 容量(L)109 トラスコ品番761-2460 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)27 ブルー タイプ標準 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

適合機種FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D
1個
499 税込549
当日出荷

適合機種FW-2514NE, FW-2515NE, FW-2516NE, FW-2517NE, FW-2518NE, FW-2519NE, FW-2520NE, FW-2521NE, FW-2522NE, FW-2523NE, FW-2524NE, FW-2525NE, FW-257NE, FW-258NE, FW-259NE
1個
599 税込659
当日出荷

適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4
1個
1,599 税込1,759
当日出荷

1個
2,999 税込3,299
9日以内出荷

タンク容量(L)3.5 適合機種FW-2515S, FW-2516S, FW-2517S, FW-25S, FW-25S2, FW-25S3, FW-25S4, FW-25S5, FW-25S6, KDF-2517S, KDF-25SB, KDF-25SC
1個
3,499 税込3,849
5日以内出荷

柔らかな綿製キルティング生地の湯たんぽカバー。
寸法(mm)390×240 松吉医科器械コード23-6042-00
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

フレームをはめ合わせるだけの簡単設置。
用途事務所 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×515×675
1台
3,090 税込3,399
4日以内出荷

ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。
用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。 材質本体/ポリプロピレン製 グレー
1個
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番100-3188 質量(kg)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイニチ工業本体カバー
トラスコ品番449-8071 適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×670 アズワン品番64-8201-92
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

1組(5本)
369 税込406
5日以内出荷

1本
9,890 税込10,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポット自在管35cm
給排気管の曲り部分に接続に使用します。
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポット20cm伸縮管
延長する場合の単品部品です。
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h 付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書 本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130 本体質量(g)160 定格消費電力(W)4 入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り) 時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上) 加湿方式超音波式 取扱説明書(1.6MB) 水タンク容量(mL)100
1台
1,779 税込1,957
3日以内出荷

あしくび電気毛布「くるぽっか」。専用バッテリー付属!足首をしっかりくるんでじんわり温めるレッグウォーマー
仕様温度は周囲の環境により異なります。 セット内容本体(両足)、専用バッテリー2個、日本語取扱説明書 材質ポリエステル100% 質量(g)片足約70、専用バッテリー約60 消費電力(W)4 電源USB 5V 1.0A以上 温度(℃)強:約45 中:約40 弱:約35 寸法(cm)バッテリーポケット:横幅8×縦幅9、対応:外周約40まで ケーブル長(mm)ケーブル長:約120 稼働時間(時間)強:約2時間 中:約2時間15分 弱:約2時間30分
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 動画あり
見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応 付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書 材質ABS、PP グレー 質量(g)約182 消費電力(W)約2(5V/0.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145 タンク容量(mL)300 保証期間6か月 LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え 連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止 モード連続モード/クラウドミストモード 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

用途足元暖房に 木目調ライトグレー サイズ(cm)35×45 消費電力(W)40/強 素材ポリ塩化ビニル系 取扱説明書(1.77MB) 表面温度(℃)52(強)
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ 質量(kg)13.18 ブラック 容量45(m3) 電圧(V)100 キャスター折りたたみ式 定格周波数(Hz)50 / 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665 機能エコ運転、温度制御 適用畳数~13畳まで
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房。足元もしっかり暖かい上下切替ヒーター。 持ち運びに便利な取っ手付き。
用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×122×305 温度調節2段階
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など 仕様首振り機能あり 質量(kg)3.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×285×652 温度調節2段階
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。1. ムレない立体成形。2.ON/OFF できるかかとカバー。3. 3段階温度調節
用途デスクワーク中の足元冷え対策に。リビングでのリラックスタイムに。こたつ代わりのスポット暖房に。オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方 付属品本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン 質量(g)約320 消費電力(W)最大10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×340×64 設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心) 付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ポリエステル/グラフェン/マグネット 質量(g)約90±10 消費電力(W)最大10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380 設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) タイマー30分/60分/90分/OFF
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心) 付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ポリエステル/グラフェン/マグネット 質量(g)約90±10 消費電力(W)最大10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380 設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) タイマー30分/60分/90分/OFF
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

明和グラビアコタツ上掛け
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途こたつ布団に掛けるだけで簡単模様替え!。保温性があり省エネ!。ビニール製で完全防水!。小さなお子様の食べこぼし防止に!。防カビ・抗菌機能付き!
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明和グラビア冷気侵入ガード
窓から伝わる冷気をカット!
用途窓枠に取り付けて、冷気対策!。取り外しも簡単!。透明フィルムで目立ちにくい。カーテンの開閉の邪魔にならない! TO サイズ(cm)200×45
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
セット内容本体、取扱説明書 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 質量(g)約400 消費電力(W)最大10 電源5V/2.0A (USB Type-C) 温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35 保証期間購入日より6ヶ月 ケーブル長(mm)約200 寸法(縦×横)(cm)約120×約68 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
消費電力(W)4.5 定格DC5V 2A ケーブル長(m)USB:約1.8 温度(℃)約42~46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300 運転時間(分)連続約60(自動電源OFF) 給電方式USB Type-A
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

7年保存可能カイロ!。製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ
セット内容本体のみ 材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂 寸法(mm)12×65
1個
129 税込142
3日以内出荷

足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書 材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR 質量(g)600 消費電力(W)約10 電源USB 5V2.0A以上 温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。 モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑) ケーブル長(mm)200 適合サイズ(cm)27~28 連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。) 寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります