絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
門の両脇に立つ門柱は自宅や店舗の敷地内への入り口や車庫の前などに取り付けられます。門扉は外部からの侵入者を防ぐという目的のために門柱に取り付けられた扉のことを言います。門柱にはポストや照明、表札などを付けた機能的なタイプのものもあります。門扉には丸いアーチ型、開き、両開き、伸縮フェンスなどでデザインが多くキャスター付きのものもあり、外観を損ねないタイプのものが多い商品です。門扉・門柱の主な素材として軽量なアルミ材が使用されています。

アルミ アコーディオンフェンス
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2色ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。材質化粧扉・配達扉・本体:高耐食溶融めっき鋼板 粉体塗装設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉幅(mm)416
あと施工用ポールTSA-1型 B
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア 門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷明るさに反応して自動点灯・消灯仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
リモコンキー送信機(PDC-3型)
TOEX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。色グレー