絞り込み
ブランド
  • リーブル(6)
  • 宇都宮製作[手袋](5)
  • アズワン(4)
  • アンセル(3)
  • TRUSCO(2)
  • ミドリ安全(2)
  • キンバリークラーク(2)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • アラム(1)
  • モレーンコーポレーション(1)
  • Semperit(1)
  • Ansell(1)
  • バリアローブ(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(7)
  • 機能耐油(7)
  • 機能耐薬品(9)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(27)
  • LL(13)
  • M(28)
  • S(27)
  • SS(19)
  • 色グリーン(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(7)
粉有無
  • 粉あり(6)
  • 粉なし(20)
厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.05(27)
  • 0.06(37)
  • 0.07(32)
  • 0.08(58)
  • 0.09(32)
  • 0.1(72)
  • 0.11(16)
  • 0.13(11)
  • 0.14(15)
  • 0.15(24)
  • 0.16(9)
  • 0.17(9)
  • 0.18(13)
  • 0.19(7)
  • 0.2(17)
  • 0.21(4)
  • 0.22(6)
  • 1.4(5)
  • 【指先】0.08【掌】0.08(7)
入数
  • 50(1)
  • 100(23)
  • 1000(1)
50・100・1000
材質
  • ニトリルゴム(25)
ニトリルゴム
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(2)
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(5)
エンボス加工
指先エンボス(8)
エンボスなし・内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 23(3)
  • 24(8)
  • 24.2(1)
  • 24.5(2)
  • 25(6)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
23・24・24.2・24.5・25・29・29.5・30・40
規格
  • ASTM準拠(4)
  • EN準拠(1)
  • その他(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(2)
  • 食品衛生法適合(10)
ASTM準拠・EN準拠・その他・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
中指長(cm)
  • 7~8未満(17)
  • 8~9未満(18)
  • 9~10未満(9)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
手のひらまわり(cm)
  • 15~16未満(3)
  • 16~17未満(6)
  • 17~18未満(15)
  • 18~19未満(1)
  • 19~20未満(16)
  • 21~22未満(15)
  • 22~23未満(5)
  • 23~24未満(8)
15~16未満・16~17未満・17~18未満・18~19未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満
手の平幅(cm)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(8)
  • 9~10未満(8)
  • 10~11未満(8)
  • 11~12未満(4)
7~8未満・8~9未満・9~10未満・10~11未満・11~12未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポグローブNo.210宇都宮製作[手袋](291件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし)宇都宮製作[手袋](47件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.12ブルー全長(cm)30.0±1入数(枚)50規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートブルーアズワン(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ブルー厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14機能耐突刺、耐油性、耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス入数(枚)100表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)アズワン(11件のレビュー)
3,267税込3,594
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24ホワイト厚さ(mm)(手の平)約0.12材質ニトリルゴム質量(g)700入数(枚)100機能耐薬品・抗静電性左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポ グローブNo.110宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25入数(枚)100規格食品衛生法適合
プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシアプロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋日本製紙クレシア
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護高い強度と伸縮性内面処理により装着がスムーズ指先エンボス加工でつかみやすい独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい食品衛生法規格試適合RoHS指令適合ラテックスフリーパウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に食品製造、調理作業に試験、分析作業に部品の組み立てや、ピッキング作業にグリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム長さ(mm)230厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16全長(mm)230入数(枚)100規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合機能耐透過性、耐浸透性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)粉有無なしエンボス加工指先エンボス
クリーンノールニトリル手袋ロング アズワンクリーンノールニトリル手袋ロングアズワン
3,490税込3,839
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ブルー厚さ(mm)0.12機能耐薬品粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100関連資料(0.5MB)
サニフィットニトリル手袋 アズワンサニフィットニトリル手袋アズワン(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1箱(100枚)
当日出荷
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム濃青厚さ(mm)約0.12規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100
ニトリルP.F.デラックスブルーパウダーフリー リーブルニトリルP.F.デラックスブルーパウダーフリーリーブル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
1.厚みがありしっかりとした使い心地の手袋。2.あらゆる作業に適した中厚手タイプ。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)230厚さ(mm)0.12ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605アンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無アンセル
2,798税込3,078
1セット(100枚)ほか
当日出荷
JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100
ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243アンセル(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
JIS T 8116適合品です。快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)水色厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工掌、指先入数(枚)100
シンガーニトリルディスポグローブNo.100 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポグローブNo.100宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
ニトリル使い捨て手袋 粉付 ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付ミドリ安全(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなどブルー全長(cm)24粉有無粉あり食品衛生法適合
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
ニトリル使い捨て手袋 粉付 ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付ミドリ安全
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
ホワイト全長(cm)24入数(枚)100粉有無粉あり食品衛生法適合
使い捨てニトリル手袋 Xpert Semperit使い捨てニトリル手袋 XpertSemperit
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)緑青規格ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100適合規格食品衛生法適合品2018年トラスコ掲載ページ6 0677食品衛生法適合
グレイシアハイジーンタフ モレーンコーポレーショングレイシアハイジーンタフモレーンコーポレーション
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
手首部より1枚ずつ素早く取り出せる厚手仕様(指先厚:0.12mm)の食品衛生法適合のニトリルグローブ。 カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、取り出し口及び内部への接触がなく、箱及びグローブを汚染しません。 また、取り出しすぎたグローブを戻すリスクを排除し、取り出し時に指先部を汚染させることなく清潔なグローブをご使用頂けます。 従来の箱タイプと比べ約 50%コンパクトなポリエチレンパック(100枚入)を採用し、コンパクトで設置場所を選日ません。 また、別売の専用ディスペンサーとの併用で更に便利。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等材質ニトリル厚さ(mm)約0.12ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油全長(cm)24以上粉有無粉無エンボス加工全体エンボス加工
ニトリルP.F.デラックスロングブルーパウダーフリー リーブルニトリルP.F.デラックスロングブルーパウダーフリーリーブル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)290厚さ(mm)0.12ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入リーブル
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) キンバリークラークパープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)キンバリークラーク
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様グローブ長さ:242mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料・包装に環境負荷物質を含みません●天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09パープルサイズM入数(枚)100規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合アズワン品番65-9619-39粉有無パウダーフリー
ニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー リーブルニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリーリーブル
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。
長さ(mm)290厚さ(mm)0.12ピンクRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入 リーブルニトリルスタンダードブルー粉付 100枚入リーブル
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。装着しやすい粉付タイプです。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) キンバリークラークパープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)キンバリークラーク
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリアその他材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09パープル入数(枚)100規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合全長(cm)24.2粉有無パウダーフリー
ニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー リーブルニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリーリーブル
1,598税込1,758
1箱(100枚)
9日以内出荷
新製法により抜群の伸縮性で細かい作業にも最適。非常に柔らかく伸びるので長時間使用しても手が疲れにくい。食品衛生法適合品。
用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。厚さ(mm)【指先】0.12、【掌】0.08ホワイト全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なしTRUSCO
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12ダークブルー入数(枚)100全長(cm)23.0以上左右区別左右兼用滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
ニトリルタフィー 100 バリアローブニトリルタフィー 100バリアローブ
29,980税込32,978
1箱(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
純水洗浄を施した、クラス100対応品です。
用途クリーン作業に、半導体産業に、バイオ産業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.12ホワイト入数(枚)1000全長(cm)30滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラムヴェルネックス ニトリルロング手袋アラム
1,998税込2,198
1箱(100枚)
5日以内出荷
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。 2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。 3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。 4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。 5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません) 6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。 7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界材質ニトリルゴム形状左右兼用厚さ(mm)0.12(指先)全長(mm)290白色関連資料(1.02MB)粉有無食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし まとめ買い10箱 TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし まとめ買い10箱TRUSCO
15,980税込17,578
1セット(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12ダークブルー入数(枚)100全長(cm)23.0以上左右区別左右兼用滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
使いきり手袋