絞り込み
サイズ
  • L(4)
  • LL(4)
  • M(3)
  • S(2)
  • SS(2)
粉有無
  • 粉あり(1)
  • 粉なし(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(1)
厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.05(12)
  • 0.06(8)
  • 0.07(14)
  • 0.08(22)
  • 0.09(8)
  • 0.1(26)
  • 0.11(8)
  • 0.13(7)
  • 0.14(9)
  • 0.15(14)
  • 0.16(4)
  • 0.17(7)
  • 0.18(11)
  • 0.19(4)
  • 0.2(16)
  • 0.21(4)
  • 0.22(5)
  • 0.26(3)
  • 0.28(3)
材質
  • ニトリルゴム(6)
ニトリルゴム
入数
  • 100(7)
100
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(2)
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(1)
エンボスなし・内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
24・24.5・25・30・40
規格
  • ASTM準拠(2)
  • EN準拠(1)
  • その他(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(2)
  • 食品衛生法適合(1)
ASTM準拠・EN準拠・その他・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
中指長(cm)
  • 7~8未満(3)
  • 8~9未満(6)
  • 9~10未満(3)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
手のひらまわり(cm)
  • 15~16未満(1)
  • 16~17未満(1)
  • 17~18未満(1)
  • 19~20未満(3)
  • 21~22未満(3)
  • 22~23未満(1)
  • 23~24未満(1)
15~16未満・16~17未満・17~18未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満
手の平幅(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 10~11未満(1)
7~8未満・10~11未満
ブランド
  • アンセル(3)
  • リーブル(2)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
  • Semperit(1)
  • Ansell(1)
アンセル・リーブル・宇都宮製作[手袋]・Semperit・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポ グローブNo.110宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
欠品中
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25入数(枚)100規格食品衛生法適合
使い捨てニトリル手袋 Xpert Semperit使い捨てニトリル手袋 XpertSemperit
929税込1,022
1セット(100枚)
欠品中
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)緑青規格ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100適合規格食品衛生法適合品2018年トラスコ掲載ページ6 0677食品衛生法適合
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605アンセル
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 リーブルニトリルノンパウダーブルー 100枚入リーブル
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無アンセル
3,198税込3,518
1セット(100枚)ほか
当日出荷
JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100
ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243アンセル(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)水色厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工掌、指先入数(枚)100
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
ニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー リーブルニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリーリーブル
1,598税込1,758
1箱(100枚)
9日以内出荷
新製法により抜群の伸縮性で細かい作業にも最適。非常に柔らかく伸びるので長時間使用しても手が疲れにくい。食品衛生法適合品。
用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。厚さ(mm)【指先】0.12、【掌】0.08ホワイト全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
使いきり手袋