絞り込み
サイズ
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(2)
  • S(2)
  • SS(1)
粉有無
  • 粉なし(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能静電気防止(3)
厚さ(mm)
  • 0.16
  • 0.05(11)
  • 0.06(8)
  • 0.07(13)
  • 0.08(17)
  • 0.09(6)
  • 0.1(20)
  • 0.11(7)
  • 0.12(9)
  • 0.13(5)
  • 0.14(8)
  • 0.15(6)
  • 0.17(6)
  • 0.18(9)
  • 0.19(4)
  • 0.2(11)
  • 0.21(4)
  • 0.22(4)
  • 0.25(2)
  • 0.26(3)
材質
  • ニトリルゴム(3)
ニトリルゴム
入数
  • 50(1)
  • 100(2)
50・100
エンボス加工
エンボス加工
指先エンボス(1)
指先エンボス
全長(cm)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 30(1)
24・24.5・30
中指長(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(1)
7~8未満・8~9未満
手のひらまわり(cm)
  • 16~17未満(1)
  • 17~18未満(1)
  • 18~19未満(1)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(1)
  • 22~23未満(2)
16~17未満・17~18未満・18~19未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満
手の平幅(cm)
  • 8~9未満(1)
  • 11~12未満(1)
8~9未満・11~12未満
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • アンセル(1)
  • エブノ(1)
TOWA(東和コーポレーション)・アンセル・エブノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242アンセル
4,398税込4,838
1箱ほか
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙化学薬品の取り扱い作業製造業原材料の準備部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 TOWA(東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入TOWA(東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装電子部品取扱い樹脂類取扱い静電気対策機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
ニトリルセブン エブノニトリルセブンエブノ
2,298税込2,528
1箱(100枚)
欠品中
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.16【掌】0.13ブルータイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)24±0.5滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
使いきり手袋