絞り込み
サイズ
  • S
  • 3L(7)
  • L(99)
  • LL(72)
  • M(103)
  • SS(6)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(6)
  • 機能消臭・防臭(2)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(14)
  • 機能耐油(22)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(12)
  • 機能通気性・透湿性(3)
  • 機能防水・撥水(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(23)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 1(29)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
袖口仕様
  • 袖口仕様腕カバー付(2)
  • 袖口仕様袖口ジャージ付(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(6)
  • ニトリルゴム(33)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリエステル(4)
  • 合成繊維(1)
  • 天然ゴム(1)
  • 皮革(1)
  • 綿(2)
その他・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリエステル・合成繊維・天然ゴム・皮革・綿
全長(cm)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 26.5(3)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29(4)
  • 29.5(1)
  • 30(13)
  • 31(2)
  • 32(5)
  • 32.0~32.8(1)
  • 33(6)
  • 35(1)
  • 35.5(1)
  • 38(2)
  • 65(2)
21・21.5・25・26・26.5・27・28・28.5・29・29.5・30・31・32・32.0~32.8・33・35・35.5・38・65
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(12)
  • アトム(9)
  • アンセル(9)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(6)
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • エステー(2)
  • クレトイシ(2)
  • MAPA(2)
  • エスコ(1)
  • ダイヤゴム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 丸五(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • ATG(1)
  • Delta Plus(1)
  • ミエローブ(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・アンセル・ダンロップ ホームプロダクツ・グローブマニア(川西工業)・TOWA(東和コーポレーション)・エステー・クレトイシ・MAPA・エスコ・ダイヤゴム・TRUSCO・丸五・COVER WORK(カバーワーク)・ATG・Delta Plus・ミエローブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ)肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に車などのメンテナンスに農業水産・漁業清掃・サービス業食品関連業機械工業自動車関連業建築・設備メンテナンス業石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)No.750ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 ダイヤゴムダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011ダイヤゴム(2件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
378Plus ニトローブW+ SHOWA(ショーワグローブ)378Plus ニトローブW+SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステーNo.380ニトリル薄手腕カバー付ブルーエステー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!
袖口仕様腕カバー付
水産ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)水産ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステーNo.350ニトリルハード中厚手ブルーエステー(3件のレビュー)
269税込296
1双
当日出荷
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
ニトリルゴム製手袋中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
ライトイーグル アトムライトイーグルアトム(14件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から3日以内出荷
すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165アンセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
スーパーイーグル アトムスーパーイーグルアトム(7件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から3日以内出荷
ニトリルゴム素材の耐油手袋。 メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。 ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし) ダンロップ ホームプロダクツダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし)ダンロップ ホームプロダクツ
199税込219
1個
当日出荷
油汚れに強く丈夫な作業しやすい手袋。
ニトリル薄手 ダンロップ ホームプロダクツニトリル薄手ダンロップ ホームプロダクツ
209税込230
1双
当日出荷
規格食品衛生法適合品
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)SHOWA(ショーワグローブ)
499税込549
1双
当日出荷
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業自動車関連業石油・化学関連業清掃・サービス業食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴムブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ケミショック グローブマニア(川西工業)ケミショックグローブマニア(川西工業)(7件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。 ニトリルゴムのトリプルコーティングで耐久性UP。 抗菌防臭加工で臭いを低減させます。
材質(樹脂部)ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手アンセル
479税込527
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ニトリルうす手 3双組 ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 3双組ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
599税込659
1パック(3双)
当日出荷
指先フィットのうす手です。 内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。 抗菌加工を施しています。 くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途油・薬品作業。 食品加工。 自動車、機械作業。規格食品衛生法適合品
ネオイーグル アトムネオイーグルアトム(1件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から3日以内出荷
ニトリルゴム製手袋薄手 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋薄手SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)入数(双)1機能耐油全長(cm)32
耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション)耐油ニトリルタフロング No.549TOWA(東和コーポレーション)
719税込791
1双
当日出荷
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
ニトリル中厚手 ダンロップ ホームプロダクツニトリル中厚手ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
379税込417
1双
当日出荷
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。規格食品衛生法適合品
ニューニトリルサーチ TOWA(東和コーポレーション)ニューニトリルサーチTOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハードTOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル耐薬品手袋アルファテック 29-500アンセル(1件のレビュー)
789税込868
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR薄手SHOWA(ショーワグローブ)
179税込197
1双
当日出荷
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手SHOWA(ショーワグローブ)
309税込340
1双
当日出荷
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入SHOWA(ショーワグローブ)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックスアンセル
679税込747
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10双)
当日出荷
ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水) ATGATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)ATG
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンパープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
耐油セイバー アトム耐油セイバーアトム
779税込857
1双
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
ライトイーグル ロングタイプ アトムライトイーグル ロングタイプアトム(2件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷から3日以内出荷
すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。 全長30cmのロングタイプです。
用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310 アンセル耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310アンセル
239税込263
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。 0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。 ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。 フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。 ラテックスフリー、シリコンフリーです。
用途食品関連事業。規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
スーパーイーグル 中長 30cm アトムスーパーイーグル 中長 30cmアトム
699税込769
1双
当日出荷から3日以内出荷
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適しているすべり止め付きでグリップが効く高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-435アンセル
1,898税込2,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷から翌日出荷
内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。 耐油・耐薬品性に優れています。 強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。規格食品衛生法適合品
ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業)ニトリルうす手袋 1Pグローブマニア(川西工業)
249税込274
1双
当日出荷から5日以内出荷
手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。 食品衛生法適合。
耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ニトリル薄手手袋(裏毛なし) TRUSCOニトリル薄手手袋(裏毛なし)TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。 指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。 独特のすべり止め加工をしています。 ニオイが少ないです。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業仕様裏毛(裏地)なしトラスコ品番765-5606質量(g)30規格食品衛生法適合品
ニトリルラテックス手袋 クレトイシニトリルラテックス手袋クレトイシ
699税込769
1双
当日出荷から3日以内出荷
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋