絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(4)
  • 機能消臭・防臭(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(9)
  • 機能耐油(12)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(8)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(4)
サイズ
  • S
  • 3L(6)
  • L(58)
  • LL(50)
  • M(57)
  • SS(4)
全長(cm)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 26.5(3)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 32.0~32.8(1)
  • 33(3)
  • 35(1)
  • 35.5(1)
  • 38(2)
  • 65(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(5)
  • ニトリルゴム(18)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリエステル(4)
  • 天然ゴム(1)
  • 綿(1)
入数
  • 1(18)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(13)
イエロー・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー
袖口仕様
  • 袖口仕様腕カバー付(1)
  • 袖口仕様袖口ジャージ付(1)
腕カバー付・袖口ジャージ付
ブランド
  • アトム(8)
  • アンセル(8)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • クレトイシ(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • MAPA(2)
  • エスコ(1)
  • エステー(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • ダイヤゴム(1)
  • 丸五(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • ATG(1)
  • ミエローブ(1)
アトム・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・クレトイシ・TOWA(東和コーポレーション)・MAPA・エスコ・エステー・グローブマニア(川西工業)・ダイヤゴム・丸五・COVER WORK(カバーワーク)・ATG・ミエローブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
伸縮性・柔軟性
伸縮性・柔軟性(3)
吸汗速乾
吸汗速乾(2)
抗菌・防カビ
抗菌・防カビ(4)
消臭・防臭
消臭・防臭(2)
耐切創・耐突刺
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性
耐摩耗性(9)
耐油
耐油(12)
耐薬品
耐薬品(8)
通気性・透湿性
通気性・透湿性(1)
防水・撥水
防水・撥水(4)
  • 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ)

    肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65

    SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
    用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
  • No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    No.750ニトローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
    用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011

    ダイヤゴム(2件のレビュー)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水産ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    水産ニトローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
    用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ)

    耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)

    SHOWA(ショーワグローブ)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
    用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴムブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル

    耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165

    アンセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
  • スーパーイーグル アトム

    スーパーイーグル

    アトム(7件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    ニトリルゴム素材の耐油手袋。 メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。 ハードな作業向きのスタンダードタイプ
    用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
  • ライトイーグル アトム

    ライトイーグル

    アトム(14件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
    用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
  • 耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション)

    耐油ニトリルタフロング No.549

    TOWA(東和コーポレーション)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
    用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
  • ケミショック グローブマニア(川西工業)

    ケミショック

    グローブマニア(川西工業)(7件のレビュー)
    529税込582
    1双
    当日出荷
    エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。 ニトリルゴムのトリプルコーティングで耐久性UP。 抗菌防臭加工で臭いを低減させます。
    材質(樹脂部)ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 29-500

    アンセル(1件のレビュー)
    829税込912
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
    用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
  • ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード

    TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)
    769税込846
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
    用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
  • 耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル

    耐薬品手袋アルファテック ソルベックス

    アンセル
    849税込934
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
    EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • 耐油セイバー アトム

    耐油セイバー

    アトム
    779税込857
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
    用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-435

    アンセル
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
    用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    799税込879
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • ライトイーグル ロングタイプ アトム

    ライトイーグル ロングタイプ

    アトム(2件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。 全長30cmのロングタイプです。
    用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
  • 耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310 アンセル

    耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310

    アンセル
    299税込329
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。 0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。 ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。 フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。 ラテックスフリー、シリコンフリーです。
    用途食品関連事業。規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-270

    アンセル
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
    用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • 二トリルゴム手袋 耐油万年 丸五

    二トリルゴム手袋 耐油万年

    丸五
    739税込813
    1双
    当日出荷
    耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
  • ニトリルラテックス手袋 クレトイシ

    ニトリルラテックス手袋

    クレトイシ
    699税込769
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
    カラー植毛緑(付)
  • 耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 53-001

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
    用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
  • スーパーイーグル 中長 30cm アトム

    スーパーイーグル 中長 30cm

    アトム
    699税込769
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。すべり止め付きでグリップが効く。高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている。裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
    用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-128

    アンセル
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
    用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
  • ニトリルラテックス手袋 クレトイシ

    ニトリルラテックス手袋

    クレトイシ(1件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
    カラー植毛緑(無)
  • モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック エステー

    モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック

    エステー
    4,498税込4,948
    1袋
    当日出荷
    薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、。着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
    用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25ブルー全長(cm)30滑り止め効果有り食品衛生法適合
  • ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム

    ニトリルゴム手袋”楽農炊手”

    アトム
    519税込571
    1組
    当日出荷
    ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
    用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など材質二トリルゴム厚さ(mm)0.2モスグリーン全長(cm)29.5滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトニトリル ジャージ付 アトム

    ソフトニトリル ジャージ付

    アトム
    719税込791
    1双
    3日以内出荷から5日以内出荷
    履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ。すべり止め付きでグリップが効く。低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋。軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
    用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン全長(mm)260ブルー質量(g)120入数(双)1機能耐油、耐久性袖口仕様袖口ジャージ付
  • オイルグリップ ツインヴェール COVER WORK(カバーワーク)

    オイルグリップ ツインヴェール

    COVER WORK(カバーワーク)
    549税込604
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
    材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル” ミエローブ

    ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル”

    ミエローブ
    659税込725
    1双
    当日出荷
    指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。 粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
    用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7445材質表:ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1ブルーサイズS全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA

    耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382

    MAPA
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
    材質ネオプレン、綿(裏地)厚さ(mm)約0.90ブルー入数(双)1機能耐薬品性・柔軟全長(cm)約35.5
  • ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301 MAPA

    ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301

    MAPA(1件のレビュー)
    769税込846
    1双
    当日出荷
    厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
    材質ラテックス、合成繊維(裏地)厚さ(mm)約1.15ブルー規格EN 388:2016 2131X入数(双)1機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性全長(cm)約29~33
  • 手袋・耐油 (ニトリルゴム) エスコ

    手袋・耐油 (ニトリルゴム)

    エスコ
    275税込303
    1双
    翌日出荷
    パウダー無。滑り止め加工付き。食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
    材質樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:レーヨン厚さ(mm)0.4全長(mm)320ピンクサイズS中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19
  • 水産ネオイーグル 指先W張り アトム

    水産ネオイーグル 指先W張り

    アトム
    999税込1,099
    1双
    3日以内出荷
    全長30

ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

厚手タイプ ニトリルゴム
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
厚手タイプ ニトリルゴム サイズ:S 【通販モノタロウ】 ニトリルゴム 耐油手袋