ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
商品豆知識
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手
モノタロウ
¥349
税込¥384
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。
腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。
食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など
タイプ腕カバー付
規格食品衛生法適合
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手の感覚を活かした作業に最適!
袖口仕様腕カバー付
ニトリルゴム素材の耐油手袋。
メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
タイプ強力タイプ
材質(裏)ポリエステル51%、綿49%
材質(表)ニトリルゴム
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。
しかも軽くて使いやすい。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
用途油を扱う作業全般
土木建設業、農業、水産加工など
仕様裏布付き
タイプソフトタイプ
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質(樹脂部)セラミック粒子
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのトリプルコーティングで耐久性UP。
抗菌防臭加工で臭いを低減させます。
材質(樹脂部)ニトリル
RoHS指令(10物質対応)対応
東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。
用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。耐油性に優れています。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。
内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。
強度に優れたニトリルゴム製です。
用途油・薬品作業
、食品加工
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。
軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適
規格4122X(EN388:2016)
コーティングニトリルゴム
耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJK
ゲージ数18
柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%
全長(mm)260
色ブルー
入数(双)1
機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
用途軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。
RoHS指令(10物質対応)対応
裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など
材質(裏)植毛加工(裏布なし)
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)
1
2
次へ
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。