絞り込み
ブランド
- ケニス
- SKC(環境測定)(81)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- AR BROWN(1)
- キッコーマンバイオケミファ(1)
- アイデック(1)

高磁力マグネットバー
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
高磁力マグネットバー
ケニス¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。材質表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠)寸法(mm)Φ25×100温度上昇80℃まで表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000]