塗装・塗料関連 :「塗料 銀色」の検索結果
塗装・塗料関連とは、バイク専用のペイントスプレーやマフラー用のスプレー、塗膜はがし剤などバイクの補修に使われるバイク用品です。ペイントスプレーは、部分的な補修の際のペイントや、色あせてしまった時のカラーの再現、好みのカラーへのペイント等、さまざまな用途に利用。耐熱性のシリコン樹脂塗料は、エンジン回りやマフラー等の高温部の塗装に使います。小さなキズやハガレなどの補修には、筆付きのマニキュアタイプのタッチアップペイントが最適です。塗装はがし剤は、新車塗膜のほか、接着剤や機械類の油汚れなどの除去にも使えます。
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『オイル・ケミカル・補修』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。