イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • クイックキーパー傾斜屋根用 メック

    クイックキーパー傾斜屋根用

    メック(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
    用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌日出荷
    傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下勾配角屋根:0~30度耐荷重(kg)最大:60荷重(kg)単品:3.4
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60×2荷重(kg)単品:9.5
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341勾配角屋根:11°~30°最大積載量(kg)60
  • エアコン室外機架台 あげぞうくん 大塚刷毛製造

    エアコン室外機架台 あげぞうくん

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
    質量(kg)1.7積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    翌日出荷
    天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
    適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
  • クーラー室外機台 コンパクトスタンド X ひかり

    クーラー室外機台 コンパクトスタンド X

    ひかり(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌々日出荷

『室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

クーラーキャッチャー