イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属

    クーラーキャッチャー天井吊用

    日晴金属
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ブラン方式で施工が簡単。
    用途15階層以下用幅W(mm)(エアコン固定)400~700使用荷重(kg)80質量(kg)5.9表面処理ZAM+粉体塗装有効高さ(mm)(エアコン)630奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
  • クイックキーパー傾斜屋根用 メック

    クイックキーパー傾斜屋根用

    メック(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
    用途傾斜屋根用寸法W(mm)60~680耐荷重(kg)(最大)60勾配角(屋根)15°~35°質量(kg)3.0寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
    耐荷重(kg)最大:60×2寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:9.5
  • PCキャッチャー日除け 日晴金属

    PCキャッチャー日除け

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    室外機用日よけ
    材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)8アイボリー仕上粉体塗装(ポリエステル系)
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    勾配角屋根:11°~30°質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341最大積載量(kg)60
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
    耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4
  • PCキャッチャー二段置き用 日晴金属

    PCキャッチャー二段置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
    耐荷重(kg)最大:60適合範囲3.2kw級以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • 高脚置台(ワイド) ZAM製 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台(ワイド) ZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
  • 天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工

    天井吊り下げ・平地高置き

    ネグロス電工
    8,898税込9,788特価
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    吊り下げ高さを調整できます。
    用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
  • パラボナキャッチャーコンクリート手すり用 日晴金属

    パラボナキャッチャーコンクリート手すり用

    日晴金属
    32,980税込36,278
    1セット(3台)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サビにくく風に強い。
    用途コンクリート手すり用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
  • クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅) 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)

    日晴金属
    21,980税込24,178
    1セット(4台)
    5日以内出荷
    壁掛け用
    用途塩害地向け寸法W(mm)70~650材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)160~340仕上溶融亜鉛メッキ
  • 壁 ネグロス電工

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    16日以内出荷
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
  • 平地・二段置用ジョイント部材セット 日晴金属

    平地・二段置用ジョイント部材セット

    日晴金属
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    もう一段増設のための部材セット
    用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
  • PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属

    PCキャッチャー防雪屋根

    日晴金属(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    パッケージエアコン防雪屋根
    用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
  • PCキャッチャー平地置き用 日晴金属

    PCキャッチャー平地置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
  • クーラーキャッチャー用ゴムキット 日晴金属

    クーラーキャッチャー用ゴムキット

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1箱(4個×5セット)
    5日以内出荷
    本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
    寸法W(mm)0~940使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
  • クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス) 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス)

    日晴金属
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製
    用途壁掛け用寸法W(mm)70~940使用荷重(kg)80材質ステンレス寸法D(mm)160~340
  • 防振板ゴム Panasonic(パナソニック)

    防振板ゴム

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • PCキャッチャー壁面用 日晴金属

    PCキャッチャー壁面用

    日晴金属
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
    用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
  • エアコン架台 溶融亜鉛 ネグロス電工

    エアコン架台 溶融亜鉛

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1台
    15日以内出荷
    低価格 。積雪地域に最適 。アンカーボルトは附属していません
    適合3.2kW・2寸法D(mm)エアコン固定:140~360表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法W(mm)エアコン固定:100~670
  • クーラー室外機台 コンパクトスタンド X ひかり

    クーラー室外機台 コンパクトスタンド X

    ひかり(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
  • クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ 日晴金属

    クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ

    日晴金属
    21,980税込24,178
    1セット(6個)
    8日以内出荷
  • パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール 日晴金属

    パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール

    日晴金属
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    高低差自在。サビにくく、風に強い。
    用途ベランダ取り付けポール材質ステンレス(+鉄)アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
  • パラボナキャッチャー窓枠用 日晴金属

    パラボナキャッチャー窓枠用

    日晴金属
    27,980税込30,778
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    高低差自在。サビにくく、風に強い。
    用途窓枠用材質アルミニウム(+鉄)ブラック仕上アルマイト処理アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
  • パラボナキャッチャー格子手すり・壁面用 日晴金属

    パラボナキャッチャー格子手すり・壁面用

    日晴金属
    22,980税込25,278
    1セット(6台)
    6日以内出荷
    サビにも風にも強い。
    用途格子手すり/壁面用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)38
  • PCキャッチャー壁面用防雪屋根 日晴金属

    PCキャッチャー壁面用防雪屋根

    日晴金属
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    パッケージエアコン壁面用防雪屋根
    使用荷重(kg)300材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
  • ベースレール 日晴金属

    ベースレール

    日晴金属
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ベースレール
    用途折半屋根に設置する場合に使用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)7.4仕上溶融亜鉛メッキ
  • PCキャッチャー平地自在置用 日晴金属

    PCキャッチャー平地自在置用

    日晴金属
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    平地自在置き用
    用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1010使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)19.3寸法D(mm)270~430仕上溶融亜鉛メッキ

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

クーラーキャッチャー