ブレーキホースとは、ブレーキフルードをブレーキキャリパーやホイールシリンダに送るために各車輪付近に取り付けてあるホースのことです。ホース自体に亀裂や損傷があれば交換が必要。通常、ゴムで作られているものがほとんどですが、なかにはステンレス加工やPVCコーティングされたものもあり、ゴム製より膨張しにくく耐久性に優れた仕様になっています。また、取り扱い終了となったものも代替品があることがありますので確認してみてください。
自動車部品検索
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(スズキ)

    ミヤコ自動車(23件のレビュー)
    686税込755
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブレーキホース(SH4) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH4)

    制研化学工業(22件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    736税込810
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブレーキホース(SH5) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH5)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキホース(SH6) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH6)

    制研化学工業(20件のレビュー)
    769税込846
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキホース(ダイハツ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ダイハツ)

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブレーキホース(スバル) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(スバル)

    ミヤコ自動車(3件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブレーキホース(SH3) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH3)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ニッサン)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,116税込1,228
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    983税込1,081
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ホンダ)

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,170税込1,287
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブレーキホース 制研化学工業

    ブレーキホース

    制研化学工業(5件のレビュー)
    629税込692
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
    種別部位:フロント
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキのホースです。
    用途自動車のブレーキパーツメーカーニッサン、マツダ、ミツビシ
  • ブレーキホース(イスズ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(イスズ)

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース 制研化学工業

    ブレーキホース

    制研化学工業(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
    参考品番46201-R1001,46211-01A4A仕様【部位】フロント2その他【関連キット】GK-008型式GC10(後期)メーカー日産代表車種スカイライン
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
    メーカー三菱ふそう代表車種キャンター
  • ブレーキホース(SH8) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH8)

    制研化学工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキホース(SH2) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH2)

    制研化学工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
    用途リア用材質ホースエンド(スチール)
  • ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE
    9,898税込10,888
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
    用途リア用材質ホースエンド(スチール)
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • ブレーキホース(ヒノ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ヒノ)

    ミヤコ自動車
    1,208税込1,329
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース(マツダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(マツダ)

    ミヤコ自動車
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキのホースです。
    主な適合純正品番51550-68H00メーカースズキ
車用ブレーキホース