284件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキレバー 大人用 BAA対応 CAPTAIN STAG

    ブレーキレバー 大人用 BAA対応

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
    セット内容左右セット材質レバー=アルミ合金長さ(mm)120質量(g)170
  • ブレーキレバー WINTEC(ウインテック)

    ブレーキレバー

    WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1ペア(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
    セット内容左右セット
  • ESLRV3007RA レボシフター 右(7段) SHIMANO(シマノ)

    ESLRV3007RA レボシフター 右(7段)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    左右区別
  • ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー DIA-COMPE

    ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー

    DIA-COMPE
    10,190税込11,209
    1個ほか
    6日以内出荷
    11 Speedバーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製11段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。
    材質アルミ製
  • マイクロシフト レボシフト6S アサヒサイクル

    マイクロシフト レボシフト6S

    アサヒサイクル
    1,198税込1,318
    1セットほか
    4日以内出荷
    ブラック
  • ENE Wレバー 左右セット DIA-COMPE

    ENE Wレバー 左右セット

    DIA-COMPE
    5,798税込6,378
    1ペア
    8日以内出荷
    Wシフトレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
  • Silver-2 サムシフター DIA-COMPE

    Silver-2 サムシフター

    DIA-COMPE
    9,198税込10,118
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    パワーラチェットシフトレバー(Non-index)。アルミ製ブラケット。26mmハンドルバー対応(23.8mm, 22.2mm ハンドルバー用スリーブ付)。ショートサイズレバー(ENE Shiftレバーより約13mm 短い)。シマノ10段まで対応
    シルバー
  • ENE 11S サムシフター DIA-COMPE

    ENE 11S サムシフター

    DIA-COMPE
    11,790税込12,969
    1個ほか
    6日以内出荷
    シマノ11S、カンパ11S対応サムシフター。パワーラチェットNon-Indexタイプ。26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
    シルバー
  • ENE バーエンドコントロール バーエンドシフトレバー DIA-COMPE

    ENE バーエンドコントロール バーエンドシフトレバー

    DIA-COMPE
    9,198税込10,118
    1ペア
    6日以内出荷
    バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
    材質アルミ製
  • ブレーキレバー 軽快車用 YSB(吉川製作所)

    ブレーキレバー 軽快車用

    YSB(吉川製作所)
    1,098税込1,208
    1セットほか
    4日以内出荷
  • アルミブレーキレバー ARAI

    アルミブレーキレバー

    ARAI
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー
  • ヨークレバー Dixna

    ヨークレバー

    Dixna
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ブルホーン TT系ハンドル用のブレーキレバー。キャリパー&カンティブレーキに対応し、リターンスプリングとリーチアジャスターによって、操作しやすい設計。ブレーキケーブルは外通しタイプ。
    BK&SL質量(g)166内径(Φmm)(取付ハンドル)19.6~20.6
  • 287V  ブレーキレバー DIA-COMPE

    287V ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    8,098税込8,908
    1ペア
    欠品中
    V ブレーキ専用ドロップレバー。リターンスプリング。専用ワイヤーリードパイプ付。アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)
    質量(g)270(pr)色(カバー)BK
  • BL08 ブレーキレバー DIA-COMPE

    BL08 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    5,198税込5,718
    1ペア
    6日以内出荷
    GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。リターンスプリング。アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)
    質量(g)276(pr)
  • BL07 ブレーキレバー DIA-COMPE

    BL07 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    5,098税込5,608
    1ペア
    欠品中
    アナトミックデザインのドロップレバー。リターンスプリング。アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)
    質量(g)244(pr)色(カバー)BK
  • 287.7 ブラケットカバー DIA-COMPE

    287.7 ブラケットカバー

    DIA-COMPE
    1,898税込2,088
    1ペア
    5日以内出荷から8日以内出荷
    287V、EVO-V、および GC08H、BL08に対応するブラケットカバー。
  • DC188 リバースブレーキレバー DIA-COMPE

    DC188 リバースブレーキレバー

    DIA-COMPE
    3,298税込3,628
    1ペア
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プロムナード車に最適なリバースブレーキレバー。アルミ鍛造レバー/樹脂ブラケット。188.4専用グリップ付き
  • DP-7 PLUS ブレーキレバー DIA-COMPE

    DP-7 PLUS ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    4,098税込4,508
    1ペア
    6日以内出荷
    ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2ポジションパワーコントロール。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    BK/SL質量(g)180(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • DC131 ブレーキレバー DIA-COMPE

    DC131 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    1,698税込1,868
    1ペア
    6日以内出荷から12日以内出荷
    94Aキャップ付き。アルミ冷間鍛造レバー
    質量(g)120(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • DC189-ID16 リバースブレーキレバー DIA-COMPE

    DC189-ID16 リバースブレーキレバー

    DIA-COMPE
    7,198税込7,918
    1ペア
    6日以内出荷
    適合内径(Φmm)16.5~18
  • TECH99スリーブ 22.2-25.4mm 1レバー分 DIA-COMPE

    TECH99スリーブ 22.2-25.4mm 1レバー分

    DIA-COMPE
    349税込384
    1ペア
    欠品中
  • TECH77 ブレーキレバー 左右セット DIA-COMPE

    TECH77 ブレーキレバー 左右セット

    DIA-COMPE
    3,598税込3,958
    1ペア
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フリースタイル用。レバーストッパーはレバーを引いた状態をワンプッシュで保持出来る機構。レバーストッパー機構。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    質量(g)288(pr)クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別ペア
  • MX2 BL200 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX2 BL200 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    セット内容左右BK/SL質量(g)168(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • DC165-EX ブレーキレバー DIA-COMPE

    DC165-EX ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    7,198税込7,918
    1ペア
    6日以内出荷
    かつて一斉を風靡したブレーキレバーがより安全にアップデートして復活。ドロップレバーと一体化された補助レバーが更に快適なブレーキングを可能にする。アウター上出しタイプ。94キャップ付。アルミ成形レバー
    質量(g)328(pr)
  • GC EVO-V ブレーキレバー DIA-COMPE

    GC EVO-V ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    12,190税込13,409
    1ペア
    10日以内出荷
    V ブレーキ専用ドロップレバー。エルゴノミックデザインレバー。リーチアジャスターシステム。専用ワイヤーリードパイプ付。バフアルマイト仕上げレバー
    質量(g)308(pr)色(カバー)BR
  • TECH99 Gold Finger ブレーキレバー DIA-COMPE

    TECH99 Gold Finger ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    3,298税込3,628
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー
    質量(g)240(pr)クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
  • MX121 / TECH-3 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX121 / TECH-3 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    2,898税込3,188
    1ペア
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
    質量(g)100
  • ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
    ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
  • シマノSTI用ブラケットフード SHAKES

    シマノSTI用ブラケットフード

    SHAKES
    2,998税込3,298
    1箱(1セット×2本)
    3日以内出荷
    ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。 スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。
    用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2
  • ブレーキレバー 大人車用 CAPTAIN STAG

    ブレーキレバー 大人車用

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。
    材質レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき)長さ(mm)レバー:120グレー質量(g)185
  • アルテグラ ST-R8000 右レバーのみ 11段 デュアルコントロールレバー SHIMANO(シマノ)

    アルテグラ ST-R8000 右レバーのみ 11段 デュアルコントロールレバー

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキレバー〈大人車用〉 CAPTAIN STAG

    ブレーキレバー〈大人車用〉

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1セット
    翌々日出荷
    ブラック
  • ブレーキレバー BL-4700 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー BL-4700

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
    セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
  • ESLRV4008RA レボシフター 右(8段) SHIMANO(シマノ)

    ESLRV4008RA レボシフター 右(8段)

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    左右区別
  • BL222 幼児レバー アジャスト付キ 22.2 グレー 吉川製作所

    BL222 幼児レバー アジャスト付キ 22.2 グレー

    吉川製作所
    499税込549
    1ペア
    4日以内出荷
    幼児ブレーキレバー
    用途左右セット。アジャスト付。Φ22.2グレー
  • 吉川 ブレーキレバー BL450B-B グリップシフト BAA対応 ブラック 吉川製作所

    吉川 ブレーキレバー BL450B-B グリップシフト BAA対応 ブラック

    吉川製作所
    699税込769
    1ペア
    4日以内出荷
    一般用ブレーキレバー
    用途左右セット。グリップシフトBAA対応ブラック
  • 吉川 ブレーキレバー BL450CP-G グリップシフト BAA対応 CP/グレー 吉川製作所

    吉川 ブレーキレバー BL450CP-G グリップシフト BAA対応 CP/グレー

    吉川製作所
    799税込879
    1ペア
    4日以内出荷
    一般用ブレーキレバー
    用途左右セット。グリップシフトBAA対応CP/グレー
  • ブレーキレバーレボシフト対応 CAR226シリーズ Arai(アライ)

    ブレーキレバーレボシフト対応 CAR226シリーズ

    Arai(アライ)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • シフトレバー 7s SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 7s

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ブラック

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキレバー/シフトレバー