シートポスト/シートピン/シートクランプ :「自転車 サドル」の検索結果
シートポスト/シートピン/シートクランプは、自転車に使用されるパーツのことです。シートポストは、サドルを支えるための支柱のことで、イギリスではシートピラーとも呼ばれています。シートポストの高さを調節することによって、サドルの高さを調節することが可能。支柱の外径や材質も様々で、シートポストの外径は、差し込み場所である立管の内径に対応させることが必要です。また、材質はニッケルクロムめっきやアルミ合金、チタン合金などがあります。
関連キーワード
「寸法(Φmm)」から絞り込む
25.4(14)
27.2(31)
28.6
31.6(19)
31.8(7)
34.9(13)
55(3)
350(5)
400(4)
その他(15)
寸法(Φmm)をもっと見る
アルミ製のスタンダードなシートポスト
材質アルミニウム
長さ(mm)300
色シルバー
用途サイズ:Φ28.6×300mm。カラー:シルバー。材質:アルミ
寸法(mm)28.6×300
色アルミ
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
『サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- サドル
- シートポスト/シートピン/シートクランプ
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。