絞り込み
ブランド
- READY GO
- Zefal(24)
- FLINGER(13)
- Dixna(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- Honjo(本所工研)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- アサヒサイクル(9)
- CAPTAIN STAG(8)
- FORCE(6)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- サニーホイル(5)
- FOGLIA(5)
- OGK技研(3)
- PROTEX(3)
- 浅み(2)
- シキシマ(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- grunge(グランジ)(2)
- ブランドをもっと見る

リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
リアフェンダー LF01-B Fender Accessories black
READY GO¥999税込¥1,0991個4日以内出荷フェンダーのみ(別途のリアライトと共にご使用ください)用途(Only fender 、 Need to use with Rear Light)色ブラック