GIVチューブラパニアホルダー PL1144GIVI(ジビ)3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。<br />各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。<br /><br />トップケース用フィッティング<br />適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。<br />○本品のみで単独車体装着可能な商品<br />○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品<br />があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。<br /><br />サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング<br />適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。<br />○本品のみで単独車体装着可能な商品<br />○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品<br />があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。<br />
GIVI Z2711R PLR/PLXRパニアホルダー脱着工具GIVI(ジビ)3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。<br /><br />※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
キャリア アルミオプションキャリア EX2MGIVI(ジビ)3日以内出荷
フィティング上に取り付けて積載量アップ。
ベースプレートM5/M7/M8A/M8B/M9A//M9B/M5M/M6Mおよび、SR/FZフィティングに取り付けできる軽量なアルミ製荷台。
最大50リットルまでのバッグを積載するのに適しています。
質量(kg)1.2最大積載量(kg)6サイズ(mm)300×420
『ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3