カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(21)
- DEDA ELEMENTI(62)
- Dixna(24)
- DixnaCross(ディズナクロス)(10)
- FF-R(エフエフアール)(11)
- FSA(92)
- grunge(グランジ)(17)
- ITM(20)
- MR.CONTROL(7)
- NITTO(40)
- RITCHEY(70)
- TANGE SEIKI(95)
- Veno(11)
- VISION(61)
- アサヒサイクル(8)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- プロファイルデザイン(28)
- 山本製作所(7)
- 敷島(15)
- ブランドをもっと見る
ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサーには、ハンドルバーなどがあります。ハンドルバーは、自転車を左右に操るうえでとても重要な部分です。形状を変更することによって、より乗りやすい操作性を手に入れることも可能。自転車に乗る時のシチュエーションなどによって、それぞれのシーンに合ったハンドルを選ぶことが必要になります。フラットバーやドロップハンドルと呼ばれるハンドルバーがあり、どちらも一長一短です。

カマキリハンドルバー
FSD(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
オールランダーハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷幅(mm)560寸法(mm)(上り)35色ステンレスタイプオールランダー径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4






ステンレスカラーボルト(M5×20)
FF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)¥589税込¥6481パック(6本)当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約4ボルト寸法M5 x 20






ステンレスカラーボルト(M6×20)
FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)¥739税込¥8131パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20
カマキリハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷信頼の日本製です。幅(mm)540寸法(mm)(上り)200色ステンレスタイプカマキリ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
22.2-25.4 ハンドルシム
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。幅(mm)45色ブラック肉厚(mm)1.6






ステンレスカラーボルト(M6×30)
FF-R(エフエフアール)(5件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から8日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途アヘッドステムキャップなど材質ステンレス質量(g)約7.8ボルト寸法M6×30






ステンレスカラーボルト(M5×15)
FF-R(エフエフアール)(8件のレビュー)¥759税込¥8351パック(6本)当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約3.4ボルト寸法M5 x 15
ミドルアップハンドルバー
FSD(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。タイプミドルアップハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
MA60C スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷RB661C 後継モデル。輪行時にフォークを抜いてもボールが飛び出さ。ない脱落防止機能付き。サイズ1"質量(g)149タイプJISスタックハイト(mm)37.4(上27.2、下10.2)
バンテージクランプ2
DixnaCross(ディズナクロス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から6日以内出荷バンテージシリーズでカラーコーディネート。バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。 。DIXNAのロゴは小さく上部に入る。材質アルミ高さ(mm)14質量(g)23
ハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991本6日以内出荷振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。仕様カーボン UD幅(mm)60
ステムアダプター
grunge(グランジ)¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。 スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125質量(g)170
ヘッドパーツ スレッドレス(アヘッド)
TANGE SEIKI(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から7日以内出荷アヘッドタイプのヘッドパーツ 上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ アルミキャップセット付き材質ハイテンスチール
スワン型ハンドルポスト
GRK(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷信頼の日本製です。寸法(mm)(突き出し)40色ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
プロムナードハンドルバー
beam¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷から7日以内出荷材質6061-T6長さ(mm)ライズ:50質量(g)300内径(Φmm)17.5角度(°)バックスウィープ:59クランプ径(Φmm)25.4ハンドル幅(mm)560クリアランス(mm)160
ライザーバー
B-Witch¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。 。そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。寸法(mm)460×50質量(g)263角度(°)バックスウィープ:5グリップ部(mm)22.2×170クランプ径(Φmm)25.4
パークステム アヘッドステム
Veno¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84
テクノミックステム 225 スレッドステム
NITTO¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×225色シルバー角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4
MT-8 アヘッドステム
NITTO¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷材質アルミ寸法(mm)【コラムハイト】45角度(°)3upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6突き出し長さ(mm)50
B220AAF ライザーバー
NITTO¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)480寸法(mm)【ライズ】38径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から8日以内出荷ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且。つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッ。パーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施。したトリプルシールドメカニズムを採用。サイズ1"質量(g)12.1スタックハイト(mm)35.1(上23.0、下12.1)
LEVIN-CDS スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から6日以内出荷ボディーはクロモリをCNC加工で作られ。ている。熱処理クロモリボールレース仕様。サイズ1"質量(g)127スタックハイト(mm)33.3(上22.1、下11.2)
...
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー