カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TANGE SEIKI(96)
- FSA(91)
- RITCHEY(73)
- DEDA ELEMENTI(63)
- VISION(62)
- NITTO(41)
- プロファイルデザイン(28)
- Dixna(24)
- AVEDIO(エヴァディオ)(21)
- ITM(20)
- grunge(グランジ)(17)
- FF-R(エフエフアール)(11)
- Veno(11)
- DixnaCross(ディズナクロス)(10)
- アサヒサイクル(8)
- MR.CONTROL(7)
- ZOOM/SATORI(7)
- GRK(4)
- Tranz-X(トランズエックス)(4)
- ブランドをもっと見る
ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサーには、ハンドルバーなどがあります。ハンドルバーは、自転車を左右に操るうえでとても重要な部分です。形状を変更することによって、より乗りやすい操作性を手に入れることも可能。自転車に乗る時のシチュエーションなどによって、それぞれのシーンに合ったハンドルを選ぶことが必要になります。フラットバーやドロップハンドルと呼ばれるハンドルバーがあり、どちらも一長一短です。

カマキリハンドルバー
FSD(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ステンレスカラーボルト(M5×20)
FF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)¥769税込¥8461パック(6本)当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなどボルト寸法M5 x 20材質ステンレス質量(g)約4
オールランダーハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本欠品中タイプオールランダー幅(mm)560寸法(mm)(上り)35色ステンレス径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ステンレスカラーボルト(M5×15)
FF-R(エフエフアール)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6本)当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなどボルト寸法M5 x 15材質ステンレス質量(g)約3.4
B220AAF ライザーバー
NITTO¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)480寸法(mm)【ライズ】38径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
ミドルアップハンドルバー
FSD(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4タイプミドルアップ
バンテージヘッドスペーサー
DixnaCross(ディズナクロス)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から6日以内出荷カラーサイズ豊富でコーディネートに最適。ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。 。スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる材質アルミ内径(Φmm)28.6(1-1/8")外径(mm)32.5
チタンボルト(M7×20)
FF-R(エフエフアール)¥2,698税込¥2,9681袋(2本)当日出荷用途ステム向けねじピッチ(mm)1材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ボルト寸法M7×20
ステンレスカラーボルト(M6×30)
FF-R(エフエフアール)(5件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途アヘッドステムキャップなどボルト寸法M6×30材質ステンレス質量(g)約7.8
スワン型ハンドルポスト
GRK(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷信頼の日本製です。寸法(mm)(突き出し)40色ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
プロムナードハンドルバー
beam¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷材質6061-T6長さ(mm)ライズ:50質量(g)300内径(Φmm)17.5角度(°)バックスウィープ:59クランプ径(Φmm)25.4ハンドル幅(mm)560クリアランス(mm)160
ライザーバー
B-Witch¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から6日以内出荷一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。 。そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。寸法(mm)460×50質量(g)263角度(°)バックスウィープ:5グリップ部(mm)22.2×170クランプ径(Φmm)25.4
ハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991本6日以内出荷振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。仕様カーボン UD幅(mm)60
22.2-25.4 ハンドルシム
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。幅(mm)45色ブラック肉厚(mm)1.6
カマキリハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷信頼の日本製です。タイプカマキリ幅(mm)540寸法(mm)(上り)200色ステンレス径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
パークステム アヘッドステム
Veno¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84
リリーフバー クロスオーバーハンドル
Veno¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場。街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。材質6061-T6 アルミ色ブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から8日以内出荷ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且。つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッ。パーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施。したトリプルシールドメカニズムを採用。サイズ1"質量(g)12.1スタックハイト(mm)35.1(上23.0、下12.1)
ステム 4-AXIS-44 コンプ 70mm 84°
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷用途素材:6061アルミ。カラー:BBブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:60~130mm(10mm刻み)。重量:160g。角度:84°(±6°)※COMP 4-AXIS 44 84にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステムアダプター
grunge(グランジ)¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷から6日以内出荷スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。 スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125質量(g)170
grunge グランジ FUN ライザーハンドルバー
grunge(グランジ)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。 ハンドル幅もしっかり690mmを確保。仕様バックスティーブ:9°幅(mm)690色ブラック質量(g)318グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)31.8
ヘッドパーツ スレッドレス(アヘッド)
TANGE SEIKI(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から7日以内出荷アヘッドタイプのヘッドパーツ 上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ アルミキャップセット付き材質ハイテンスチール
ステンレスカラーボルト(M6×15)
FF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)¥799税込¥8791パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなどボルト寸法M6 x 15材質ステンレス質量(g)約4.8
...
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー