絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRADY(24)
- FEDERAL(2)
- HMD WORKS(3)
- iPaTファミリー(1)
- JAPPY(1)
- MasterLOCK(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(34)
- RS PRO(106)
- ZATTA(3)
- エスコ(45)
- システック(1)
- セーフラン安全用品(33)
- ソニック(1)
- トライメイト(2)
- マルヤス電業(3)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(3)
エコロジープロダクト
ロックアウトとは作業環境の防犯や安全のためにブレーカーなどの機器をロックアウトするためのパーツのことです。電気工事などの作業現場においてブレーカーロックアウトは、作業員を感電などの危険から守ってくれる重要なアイテム。ブレーカースイッチが誤ってオンにならないようロックアウトすることが可能です。また複数の作業員によるロックアウトが同時にできるタイプの掛け金やサーキットブレーカーにも対応するタイプなど、さまざまな用途のロックアウトがあります。
商品豆知識

ロックアウトキー 絶縁タイプ
(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
ブレーカーロックアウト
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。用途ロックアウトとして
掛け金 ロックアウトキー用
(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途ロックアウトとして材質スチール色赤質量(g)約120内径(Φmm)25キー数(取付可能)6個
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)6
ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。用途ロックアウトとして仕様耐スパーク性材質アルミニウム対応パドロック対応数:6
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
ロックアウト用ケーブルパドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)150温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ3.2
ブレーカー用 ロックアウト
ZATTA¥789税込¥8681個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45x25x14色レッド質量(g)21
ブレーカー用ロックアウト
トライメイト¥799税込¥8791個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14色レッド質量(g)21
ケーブルロック
MasterLOCK¥4,998税込¥5,4981個当日出荷無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。用途ロックアウトとしてケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4
ゲートバルブロックアウト
MasterLOCK¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。用途ロックアウトとして穴径(mm)10(パドロック用)
グループロックアウト用ボックス
¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷一度に大人数の作業者が、同時に複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。用途グループロックアウト材質スチール取付穴径(Φmm)(パドロック)7.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×95×154
ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)
MasterLOCK¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。用途ロックアウトとして材質スチール対応パドロック対応数:6
ロックアウトキー
ZATTA¥939税込¥1,0331個当日出荷施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、シリンダー:銅寸法(mm)37x20x88色レッド質量(g)86
ロックアウト用パドロック(電気系)
MasterLOCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
コンセント/プラグロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。用途コンセントのロックアウトとして材質PP
ゲートバルブロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。用途バルブのロックアウトに。材質ABS色赤
ロックアウト金具(ADP-3022S付き)
マルヤス電業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)
MasterLOCK¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
ブレーカーロックアウト(小型)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。用途ロックアウトとして長さ(mm)52.7幅(mm)30.2厚さ(mm)17.7適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応はさみ幅1.0~7.1mm
工具レスブレーカーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。トラスコ品番440-1921材質ナイロン色赤質量(g)81寸法A(mm)56.9寸法D(mm)48.0寸法E(mm)18.0寸法B(mm)77.5寸法C(mm)95.3取付け方法トグルを回して固定適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
グループロックアウト用ボックス
セーフラン安全用品¥7,998税込¥8,7981個当日出荷同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。用途ロックアウト、タグアウト。材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス寸法(mm)110×110x H155質量(g)約900
ロックアウト用パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。用途マスターキーシステム材質本体/アルミ、シャックル/スチール質量(g)110寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1つる径(Φmm)6.6
ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)
MasterLOCK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7331質量(g)68印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT使用場所屋内
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。材質ナイロン色赤寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチトラスコ品番440-2073材質ナイロン色赤質量(g)46寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2
電気プラグロックアウト
エスコ¥5,360税込¥5,8961個翌々日出荷ほとんどの240~550ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/2個プラグ(最大)Φ76.2×152.4
調整可能なゲートバルブロックアウト
BRADY¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止 強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
グループロックアウト用ボックス
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781個当日出荷同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。色赤
ロックアウト ハスプ
セーフラン安全用品¥799~税込¥879~1個当日出荷同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。用途ロックアウトとして厚さ(mm)11材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装穴径(Φmm)10.5
38mm ロックアウトハスプ
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7