減速機 :「ギアモーター」の検索結果
減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ハイポイドギヤはべベルギヤとウォームギヤの中間に位置する直交軸歯車です。
ウォームギヤの持つ低騒音性とべベルギヤの持つ高効率を兼ね備えており直交軸ギヤモータに使用するには理想的な歯車です。
ハイポイドギヤはウォームギヤと比較して滑りが小さいため、遥かに高い効率を実現できます。
歯車はクロムモリブデン鋼を使用し浸炭焼入れを実施。
高剛性ハウジングの開発によりタフ&長寿命です。
低騒音かつコンパクトです。
業界トップクラスのコンパクト性
内歯車付きケースの採用により、コンパクト・高剛性を実現しました。
3種類の出力軸をご用意しています。お客様の用途に合わせた選択が可能です。
出力軸支持に大径精密アンギュラ軸受を採用していますので、コンパクトなケーシングで大きなラジアル荷重が受けられます。
サーボモータと減速機をボルト(お客様準備)で直結後、内蔵クランプボルトを六角レンチで締め付けるだけで入力軸が固定し、すぐにご使用いただけます。
モータアダプターは、各サーボモータメーカの主要モータに対応しています。
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
15W~11kWのワイドバリエーション、直交軸ギヤモータ。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
適合(端子箱取付位置)仕様記号の通り
タイプ屋内
モーターモータ付
方向端子箱引出口:仕様記号の通り
モーター極数(P)4
モーター電圧(V)200/220
保護方式IP44
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)3
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号4
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)2.2
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号3
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)3.7
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号5
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)1.5
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号2
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)1.1
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号1H
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)5.5
枠番64
モータ容量記号8
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)3.7
枠番63
モータ容量記号5
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)7.5
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1634
取付方式中空軸
モータ容量記号10
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)2.2
モータ容量記号3
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)1.5
モータ容量記号2
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)5.5
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号8
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)3
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
枠番63
モータ容量記号4
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
モーター容量(kW)1.1
定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。
内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。
噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。
減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。
内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。
噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。
減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向取付方向自由
1
2
3
4
5
次へ
『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります
- クラッチ
- ブレーキ
- クラッチ・ブレーキユニット
- 減速機
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。