ライト(ダイナモ用) :「ダイナモ」の検索結果
ライト(ダイナモ用)は、自転車での走行時に光が欲しい時にライトの役割を果たす自転車用品です。自転車に取り付けることによって、前方を照らして安全に自転車を運転することができます。ライトはLEDで、自転車を押して歩くだけでも点灯を始めるのが特徴。ライト(ダイナモ用)には、カラーを何種類か取り揃えているシリーズもあります。また、ものによっては、取り付けた後でも路面照射角度の固定や調整がいつでも可能です。自動点灯や自動消灯してくれるものも中にはあります。
関連キーワード
「ライト種類」から絞り込む
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED
定格電力(W)1.2
定格電圧(V)4.5
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1600
ライト種類LED
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1個
¥998
税込¥1,098
翌々日出荷
中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)
定格6v-0.8W
本体寸法(mm)W65× D92×H63
光源高輝度白色0.5WLED×1個
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト
電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
ライト種類高輝度白色LED×1個
付属品3タイプのコード付
色ブラック
質量(g)約94(本体のみ)
タイプ1・2線兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62
取付場所フロントフォーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル
中心光度(cd)2200
色シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)約2200
ライト種類LED
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付フロントフォーク
質量(g)約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個
使用電源ハブダイナモ
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付
取付フロントフォーク
質量(g)約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)
色グレー
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)
色黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色
色茶色
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1セット(2個)
¥298
税込¥328
4日以内出荷
ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロスト
色フロスト色
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)
色内部ケース黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105
質量(g)約250(本体のみ)
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)約220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色ブラック
取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60
光源赤色LED×3個
使用電源単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
自動点滅・消灯!振動と明るさをキャッチ
用途テールライト・セーフティライト
色ブラック
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容取付ネジ付き
ライト種類LED
光度(cd)中心光度約1600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ
ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
色パールホワイト
中心光度(cd)2200(周囲光度900)
ライト種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ)
定格4.4V-1.2W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ
時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯)
中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光
ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地
前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ
高級感のあるメッキ風塗装
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト
付属品取付金具
質量(g)215
アズワン品番64-9545-89
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。