絞り込み
種類
  • その他(1)
  • 冷感タオル(1)
  • 瞬間冷却剤(1)
  • 頭用冷却具(2)
ブランド
  • リンクサス(Linxas)
  • モノタロウ(6)
  • COVER WORK(カバーワーク)(10)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(14)
  • GEAR ROCK(9)
  • MAGICOOL(10)
  • MARKLESS STYLE(15)
  • SARAYA(サラヤ)(8)
  • TRUSCO(21)
  • Y'sGOD(9)
  • エスコ(11)
  • カネイシ(20)
  • コジット(8)
  • トライメイト(9)
  • ヒロ・コーポレーション(10)
  • ブレイン(13)
  • ロゴス(15)
  • 伝蔵(27)
  • 日本緑十字社(11)
  • 昭和商会(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症対策キット リンクサス(Linxas)

    熱中症対策キット

    リンクサス(Linxas)(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。 目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。 26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。 5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に! 水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。 袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。 携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。 収納バッグはストラップ付きで660mm~1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。
    用途熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアにセット内容収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材×3、塩分補給 ポータブルソルト×1材質収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)収納バッグ:240×130×140質量(kg)約1.7種類瞬間冷却材、冷感タオル
  • 熱中対策キット バックのみ リンクサス(Linxas)

    熱中対策キット バックのみ

    リンクサス(Linxas)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
    用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。色橙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×150素材ポリエステル
  • 暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。バイブレーションによるアラート機能により、暑熱リスクをすぐに確認できます。
    用途熱中症対策、暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • ペルチェネックバンド リンクサス(Linxas)

    ペルチェネックバンド

    リンクサス(Linxas)
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    8日以内出荷
    EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!。組み合わせ自由自在! 。お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!。環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果。間欠モードによりひんやり感が持続!。※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
    用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%色ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • 冷缶タオル リンクサス(Linxas)

    冷缶タオル

    リンクサス(Linxas)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶
    6日以内出荷
    『冷缶タオル』は、熱中症対策に有効な装身具です。水に濡らして軽く振るだけで、気化熱効果ですぐひんやりします。汗を吸収して上昇する体温を抑え、心地よい冷たさへクールダウンします。冷水に浸すとさらに冷感が増し、生地に水分が含まれていれば、ぬるくなっても振るだけで何度でも冷感が復活します。保管にも便利な缶にタオルを入れて、冷蔵庫保管も可能です。缶の中にタオルを収納しているので、インテリアの一部として飾っていただいてもご使用いただけます。
    用途熱中症対策に。インテリアの一部に。寸法(mm)タオル:約300×800
  • FRISK 保冷バッグ LXF-HRB リンクサス(Linxas)

    FRISK 保冷バッグ LXF-HRB

    リンクサス(Linxas)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 FRISKロゴ入りの保冷バッグです。 500mLのペットボトルを4本収納可能です。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に寸法(mm)160×240×140色ホワイト種類保冷バッグ
  • 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    熱中対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    ¥479,800税込¥527,780
    1箱(50台)
    4日以内出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • TEMPO LOOP リンクサス(Linxas)

    TEMPO LOOP

    リンクサス(Linxas)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
    付属品充電用USBコード(type-c)トラスコ品番356-9449材質ABS、アルミニウム長さ(mm)485幅(mm)125色ミスティグレー奥行(mm)45
  • FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG

    リンクサス(Linxas)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に色グレー種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
  • FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN

    リンクサス(Linxas)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に色ネイビー種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策用品