絞り込み
ブランド
- 東京企画
- モノタロウ(6)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- FUKUTOKU(福徳産業)(14)
- GEAR ROCK(9)
- MAGICOOL(10)
- MARKLESS STYLE(15)
- SARAYA(サラヤ)(8)
- TRUSCO(21)
- Y'sGOD(9)
- エスコ(11)
- カネイシ(20)
- コジット(8)
- トライメイト(9)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- ブレイン(13)
- リンクサス(Linxas)(10)
- ロゴス(15)
- 伝蔵(27)
- 日本緑十字社(11)
- 昭和商会(12)
- ブランドをもっと見る
特価

熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド
東京企画¥4,588税込¥5,0471個当日出荷色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42使用電池リチウムイオン電池温度測定精度±0.3℃充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロンアラームあり