絞り込み
ブランド
- 東京企画
- モノタロウ(422)
- CONDOR(山崎産業)(1,353)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- TRUSCO(1,266)
- YAMAZEN(山善)(879)
- アイリスオーヤマ(1,414)
- イトーキ(10,991)
- エスコ(2,208)
- オカムラ(岡村製作所)(21,177)
- ケルヒャー(1,363)
- コクヨ(1,204)
- テラモト(1,245)
- ナイキ(1,388)
- プラス[家具](1,055)
- ホームテイスト(988)
- ミヅシマ工業(688)
- 不二貿易(934)
- 内田洋行(2,019)
- 山崎実業(777)
- ブランドをもっと見る
特価

熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド
東京企画¥4,588税込¥5,0471個当日出荷色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42使用電池リチウムイオン電池温度測定精度±0.3℃充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロンアラームあり
クリスタルネイルシャイナ-
東京企画¥979税込¥1,0771個翌日出荷トップコ-トの輝きが4週間持続します。ガラス製なので洗って何度も使えるので衛生的でしかも経済的です。専用ケースがついているので便利です。