絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(11)
  • grunge(グランジ)(2)
  • FOGLIA(2)
  • 日泉ケーブル(2)
  • NOGUCHI(1)
  • WKC(1)
長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(6)
  • 30(2)
  • 色レッド
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(55)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(47)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(16)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(100)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(20)
  • 色柄物(1)
ケーブル種類
  • アウターケーブル(7)
  • インナーケーブル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)
509税込560特価
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用モノタロウ(127件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)シフターガイドパイプALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
ハウジングシールド FOGLIAハウジングシールドFOGLIA
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
フレームとワイヤーのこすれ傷プロテクター
セット内容シフト用2本・ブレーキ用2本セット材質シリコン
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用grunge(グランジ)
659税込725
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
819税込901
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
カラーブレーキアウター2M FOGLIAカラーブレーキアウター2MFOGLIA
549税込604
1個
5日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ6個全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
フレームプロテクター 4本入り NOGUCHIフレームプロテクター 4本入りNOGUCHI
798税込878
1袋(4個)
7日以内出荷
フレームとワイヤーが直接当たることを防ぐプロテクター。
ライナー入リカラーアウターワイヤー  シフト用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用grunge(グランジ)
759税込835
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
ねじねじフレームプロテクター WKCねじねじフレームプロテクターWKC(14件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター内径(Φmm)約5サイズ(mm)55素材TPR
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード 日泉ケーブルNI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード日泉ケーブル
7,798税込8,578
1セット
17日以内出荷
用途セット内容ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター・1800mm×1本(Φ5mm)・800mm×1本(Φ5mm)スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)・2000mm×1本(Φ1.6mm)・1000mm×1本(Φ1.6mm)付属パーツ・リード付アウターキャップ×2個・アウターキャップ×2個・インナーキャップ×2個カラー:クリアークリアーレッド
NI422H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーレッド ヘッダー付 日泉ケーブルNI422H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーレッド ヘッダー付日泉ケーブル
1,598税込1,758
1本(2m)
5日以内出荷
クリアーレッド長さ(m)2
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
819税込901
1本
5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフトケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)