絞り込み
歯数
- 34
- 26(4)
- 30(6)
- 31(4)
- 32(8)
- 35(3)
- 36(27)
- 37(3)
- 38(4)
- 39(6)
- 40(11)
- 42(5)
- 46(9)
- 47(3)
- 48(8)
- 49(3)
- 50(15)
- 51(3)
- 52(14)
- 53(7)
- 歯数をもっと見る
クランク長(mm)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 152.5(1)
- 155(1)
- 157.5(1)
- 160(4)
- 162.5(1)
- 165(6)
- 167.5(2)
- 170(9)
- 172.5(10)
- 175(3)
- 177.5(1)
ブランド
- Campagnolo(カンパニョーロ)(6)
- DixnaCross(ディズナクロス)(3)
- SHIMANO(シマノ)(8)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む
32(8)
34
36(27)
39(6)
40(11)
46(9)
48(8)
50(15)
52(14)
53(7)
歯数をもっと見る

ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S)
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。色BK取付上死点から109° と 99° を選択可能スピードタイプ10/11S
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から7日以内出荷本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から9日以内出荷防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CHORUS クランク ウルトラトルク 12s
Campagnolo(カンパニョーロ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) シルバー
Campagnolo(カンパニョーロ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
2ピースクランクセット FC-4700
SHIMANO(シマノ)¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造仕様(適合リアスピード)10スピード
ラ・クランク セット
DixnaCross(ディズナクロス)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74