絞り込み
歯数
  • 36
  • 26(4)
  • 30(6)
  • 31(4)
  • 32(8)
  • 34(17)
  • 35(3)
  • 37(3)
  • 38(4)
  • 39(6)
  • 40(11)
  • 42(5)
  • 46(9)
  • 47(3)
  • 48(8)
  • 49(3)
  • 50(15)
  • 51(3)
  • 52(14)
  • 53(7)
クランク長(mm)
  • 127(1)
  • 152(1)
  • 160(4)
  • 165(11)
  • 167.5(2)
  • 170(21)
  • 172.5(11)
  • 175(13)
  • 177.5(2)
  • 180(2)
ブランド
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(7)
  • DIA-COMPE(2)
  • GRK(2)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
32(8)
34(17)
36
39(6)
40(11)
46(9)
48(8)
50(15)
52(14)
53(7)
歯数をもっと見る
  • コッタレスギヤクランクセット 36T GRK

    コッタレスギヤクランクセット 36T

    GRK(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    歯数36Tタイプ外装用クランク長(mm)170
  • Wガードギヤクランクセット 36T GRK

    Wガードギヤクランクセット 36T

    GRK(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ダブルガード付きギヤクランクセット
    歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32
  • ギヤクランク サギサカ(SAGISAKA)

    ギヤクランク

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    一般車用ダブルガード付き右クランク。
    仕様右Wガード付バラ材質スチール製歯数36T取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
  • FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
    仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
  • FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • ENE CICLO Chainwheel パーツ チェーンリング DIA-COMPE

    ENE CICLO Chainwheel パーツ チェーンリング

    DIA-COMPE
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ENE CICLO チェーンホイールダブル DIA-COMPE

    ENE CICLO チェーンホイールダブル

    DIA-COMPE
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    アルミ鍛造CNC加工。ダブル用。ハイポリッシュ バフ仕上げ。フィキシングボルト、ペダル用ワッシャー付
    歯数48×36T質量(g)650クランク長(mm)170
  • FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード
    歯数36-22Tガードチェーンガード:なし
  • FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
  • FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
    歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
  • FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
  • FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
    付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
  • FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8000 11S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
    仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146色シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-M8120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M8120-B2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178色シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • FC-M8100-2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M8100-2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172色シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • FC-M7120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M7120-B2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178色シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • FC-M7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • CHORUS クランク ウルトラトルク 12s Campagnolo(カンパニョーロ)

    CHORUS クランク ウルトラトルク 12s

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
  • CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)

    CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラック

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
  • SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷
    平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
  • SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
  • RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)

    RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
  • CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19) Campagnolo(カンパニョーロ)

    CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
  • クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~) Campagnolo(カンパニョーロ)

    クランク H11 ウルトラトルク 11s(18~)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    ディスクブレーキ用クランクセットです。
  • 2ピースクランクセット FC-4700 SHIMANO(シマノ)

    2ピースクランクセット FC-4700

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    8日以内出荷
    「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
    仕様(適合リアスピード)10スピード

『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤクランク